Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic Eneloop NiMH AA 2000 mAh HR3UTG R2U - 8er Blister


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sanyo Eneloop NiMH AA 2000 mAh HR3UTG R2U - 8er Blister
Sanyo Eneloop NiMH AA 2000 mAh HR3UTG R2U - 8er Blister
Artikel-Nr.:
     296-600628B
Hersteller:
     Sanyo
Herst.-Nr.:
     eneloop-AA
EAN/GTIN:
     4994334225047
Suchbegriffe:
vorgeladene Akkus
vorgeladener Akku
vorgeladene akkus aa
vorgeladene akkus
eneloop Akku - Die Batterie für das 21. Jahrhundert eneloop ist eine Kombination aus Akku und Batterie und somit der nächste Evolutionsschritt der Batterietechnologie in das 21. Jahrhundert. * sofort einsetzbar * geringe Selbstentladung * schützt die Umwelt * universelle Anwendung * überlegene Leistung * recycelbare Verpackung eneloop von Sanyo, dem weltgrößten Hersteller von wiederaufladbaren Batterien * Kapazität: 2000 mAh * Rundzelle in der Bauform Mignon (entspricht AA, R6, UM3) * 1,2 V Zellenspannung * 50,4 mm (Höhe) x 14,35 mm (Durchmesser) * ideal geeignet für Digitalkameras und andere Geräte mit hohem Strombedarf Hinweis: Der eneloop Akku kann wie jeder NiMH-Akku geladen werden. Ein spezielles Ladegerät ist für den eneloop Akku nicht erforderlich.
Weitere Suchbegriffe: Sanyo, Eneloop, NiMH, AA, 2000, mAh, HR3UTG, R2U, 8er, Blister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 2,08* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 19,32*
€ 22,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,64*
€ 19,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.