Der Nitecore SC2 ist ein Schnellladegerät, das mit bis zu 3A Ladestrom arbeitet. Der Ladestrom (0,5A, 1A, 2A oder 3A) ist manuell pro Ladeschacht vorwählbar. Der SC2 wählt den Ladestrom aber auch automatisch, in Abhängigkeit von der Akkukapazität, aus. Der Ladevorgang, Akkustatus und Ladestrom werden über LED visualisiert. Der SC2 ist auch in der Lage, tiefentladene IMR Akkus zu reaktivieren. Ein weiteres Feature ist der zusätzliche USB-Anschluss, an dem USB-Geräte mit bis zu 2,1A geladen werden können. Technische Daten Eingangsspannung: AC 100-240 V 50/60 Hz, 0,9A (MAX) 30W, DC 12V 2,5A Ausgangsspannung: Ladeschacht: 4,35V ± 1% / 4,2V ± 1% / 3,7V ± 1% /1,48V ± 1% USB: 5V 2,1 A Ausgangsstrom: 3A + 2A MAX Verwendbar für: 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, Li-Ionen / IMR / 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, LiFePO4 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650 Ni-MH (NiCd): AA, AAA, AAAA, C, D Maße: 155 mm × 80 mm × 44 mm Gewicht: 263 g (ohne Anschlusskabel und Batterien) |