| |
|
| Artikel-Nr.: 296-55675 Herst.-Nr.: 55675 EAN/GTIN: 6952506491223 |
| |
|
| | |
| Der neue Digicharger D4EU ist ein Universalladegerät für Li-Ion, Ni-MH, Ni-Cd und LiFePO4 Akkus. Der Vierschachtlader erkennt Li-Ion, Ni-MH und Ni-Cd atomatisch, LiFePo4 muss manuell eingestellt werden. Der D4EU ist ebenfalls in der Lage, Li-Ion IMR Akkus zu laden. Über das LCD Display lassen sich Ladestrom, Ladespannung und Ladezeit pro Ladeschacht ablesen. Die Lademethode (CC, CV oder dV/dt) wird entsprechend des ermittelten Akkutyps automatisch ausgewählt. Lieferumfang: NiteCore Digicharger D4EU, 230V Netzkabel Um die Echtheit Ihres Nitecore Ladegerätes zu überprüfen, kratzen Sie den Code auf dem Sicherheitslabel frei und geben diesen hier ein: http://charger.nitecore.com/validation Technische Daten Eingangsspannung: AC 100-240 V 50/60HZ 0,25 A(Max) oder DC: 12 V, 1A Ausgangsspannung: 4.2 V ±1% / 3,7 V ±1% / 1.48 V ±1% Ausgangsstrom: 0,375 A x 4 / 0,75 A x 2 Maße: 143 mm × 99 mm × 36 mm Gewicht: 239 g (ohne Batterien u. Netzkabel) Verwendbar für: Li-Ion/IMR /LiFEPO4 Akku: 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 18350, 16340(RCR123), 14500 Ni-MH / Ni-Cd: AA, AAA, C Gehäuse aus schwer entflammbarem ABS Kunststoff Verpolungsschutz Automatische Endabschaltung Temperaturüberwachung Weltweiter Versicherungsschutz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Tischladegerät, Tischladestation, ladegerät li-ion, Nitecore Sysmax Charger D4EU Li, Ionen Lader, 1x Blister |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 296 | | | | | | € 5,90* | ab € 25,31* | € 35,37* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,11* | € 38,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 27,62* | € 38,29* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,49* | € 48,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 296 | | Versand: Lager 296 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|