Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 296-4906424 Herst.-Nr.: 4906424 EAN/GTIN: 4008496810321 |
| |
|
| | |
| Die neue Longlife Power ist die Kraftvolle unter den VARTA Batterien. Speziell für den Einsatz in Geräten wie Spielzeug, Computerzubehör oder Taschenlampe n entwickelt, bietet die VARTA Longlife Power die optimale Leistung für Geräte mit hohem Energieverbrauch. Kraftvolle Energie für energieintensive Geräte Kraftvolle Energie für Geräte mit hohem Energieverbrauch, z. B. elektronisches Spielzeug, Funkmäuse, Taschenlampe n etc. Klare Anwendungsempfehlungen durch leicht verständliche Symbole auf der Verpackung "Made in Germany" als Herkunftsnachweis und Qualitätsmerkmal auf den Verpackungen "Single Press Out" ermöglicht ein leichtes Öffnen der Packung und unkompliziertes Aufbewahren der einzelnen Batterien VARTA garantiert eine verlängerte Lagerfähigkeit von 10 Jahren Technische Daten: Zellengröße: Mignon AA High Energy System : Primär Alkalisch Mangan (AlMn) Spannung : 1,5 Volt Höhe/ Ø : 50,50 / 14,50 mm Gewicht : 23 gr. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, varta aa batterie, Varta, High, Energy, Alkaline, 4906, LR6, AA, Mignon, Batterie Longlife Power |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,77* | € 2,12* | | | | | 28 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 1,74* | € 2,25* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,82* | € 2,38* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,43* | € 3,18* | | | | Lager 296 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,31* | € 3,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 296 | | Versand: Lager 296 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|