Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix ARB-L18-3500 Akku 18650 - 3500 ICP - 3500 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fenix ARB-L18-3500 Akku 18650 - 3500 ICP - 3500 mAh
Fenix ARB-L18-3500 Akku 18650 - 3500 ICP - 3500 mAh
Artikel-Nr.:
     296-468659
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     ARB-L18-3500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Der Fenix ARB-L18 ist ein geschützer 18650 LiIon Akku mit 3500mAh Kapazität von Fenix. Ideal für die Fenix Taschenlampe n für 18650er LiIon Akku wie die Fenix PD35, PD32, TK11, TK12*, TK15, TK30, TK35. Lieferumfang: 1 Stück Fenix ARB-L18-3500 mAh ARB-L18-3500 geschützter Li-Ion Akku - Speziell für Taschenlampe n konstruierter Akku. Auf der Basis einer Hochleistungszelle sorgt eine verbaute Schaltung für Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung und Tiefentladung. Passend für folgende Fenix-Modelle: BTR20, BT30R, CL25R, HP30, PD32, PD35, TK22, LD50, LD75C, TK75. Technische Daten: Typ 18650, Kapazität: 3.500 mAh, Spannung: 3.6 V, Ladespannung: 4.2 V, Länge 68 mm, Ø 18,5 mm, Gewicht: 49 g Lieferumfang: 1 Akku ARB-L18-3500 Technische Beschreibung: - Typ: 18650 - Akku-Kapazität: 3500 mAh - Spannung: 3.7 V - Ladespannung: 4.2 V - Technologie: LiIon - Wiederaufladbar: Ja - Gewicht: 46 g - Abm.: (Ø x H) 18.5 mm x 69.5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 296
566
10
Frei Haus
ab € 16,18*
€ 24,91*
4 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 21,42*
€ 30,65*
Preise: Lager 296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 249,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 296
Versand: Lager 296
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.