Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maglite Mini 3 Watt LED 2 AA inkl. 2 x Mignon AA Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maglite Mini LED 2 AA
Maglite Mini LED 2 AA
Artikel-Nr.:
     296-44060
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     SP2201H
EAN/GTIN:
     0038739530406
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Mag-Lite Zubehör
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe
Nach Jahren der Forschung und Entwicklung, des Testens und Optimierens bringt Mag Instrument, Inc. eine ganz neue Produktlinie heraus. Es wurde sehr viel Zeit investiert um diese Leuchten zu konstruieren, da man nicht einfach auf den fahrenden LED-Zug aufspringen wollte. Ziel war es die MAG-LED Technologie so weit zu Entwickeln um eine Lampe zu entwickeln die den hohen Ansprüchen an Qualität, Haltbarkeit, Funktionsfähigkeit und Stil von MAG Instrument, Inc. entspricht.

Was ist neu?

Neuer elektronischer Multifunktionsschalter für 4 verschiedene Leuchtmodi:
  • Maximale Lichtleistung (100%)

  • Energiesparmodus (25%)
  • Blinkmodus
  • SOS-Notsignal (drei kurz, drei lang, drei kurz)
Die verschiedenen Modi sind durch schnelles Drehen des Lampenkopfes
(An- und Ausschalten) nacheinander anwählbar.


Verbesserte LED-Leistung
  • Lichtstrahl mit hoher Leuchtintensität, fokussierbar durch Drehen des Lampenkopfes


Verlängerte Batterielebensdauer durch wählbare Leuchtstufen (gegenüber MAG-LED 1. Generation)
  • max. Leuchtdauer bis zu 40 Std. (bei 100%)


Produkt Highlights:
Mit allen Features der MAG-LED™ Leuchten:
  • Präzisionsgehäuse aus hochfestem Aluminium, innen und außen eloxiert für erhöhte Korrosionsbeständigkeit

  • Stoßfest und spritzwassergeschützt

  • Stufenlose Umstellung von Flut- auf Punktlicht

  • Fokussierbar mit einem Minimum an Streuung dank abgestimmter Optik

  • Intelligentes Energy Source Management für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen optimaler Helligkeit und verlängerter Batterielebensdauer

  • 10 Jahre Garantie auf Gehäuse und Funktionssicherheit
    (bei sachgemäßer Behandlung; Batterien, Leuchtmittel und Verschleißteile ausgenommen)

Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, led taschenlampe maglite aa, stabtaschenlampe, stabtaschenlampe maglite, Maglite, Mini, LED, 2AA, Mignon, black, SP2201H, SP2301H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 32,19834*
€ 33,00834*
12
Frei Haus
ab € 32,495*
€ 33,335*
Lager 296
8 Tage
117
48
Frei Haus
ab € 30,36*
€ 33,40*
1
€ 4,00*
ab € 30,60*
€ 38,66*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 33,19*
€ 38,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 96 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 192 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 1.603,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 296
Versand: Lager 296
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,77*
Zubehör
RS Pro
6170773
ab € 17,19*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.