Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Lithium CR 2032 3V Industrieverpackung im Bulktray


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
cr2032 dl2032
cr2032 dl2032
cr 2032 varta
Artikel-Nr.:
     296-402032
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6032-BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varta Lithium CR 2032 3V lose (Bulk...
Varta Lithium Knopfzelle, Einweg-Batterie Type IEC CR2032 : Varta Lithium Batterie CR2032, IEC CR2032 Sehr stabile Spannungslage während der Entladung Sehr geringe Selbstentladung (0,1% / Monat) Sehr lange Lagerfähig (ca. 10 Jahre) Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Batterie: IEC CR2032 Duracell DL2032 Energizer CR2032 Maxell CR2032 Rayovac CR2032 Renata CR2032 Technische Daten: System: Lithium Batterie Spannung: 3,0 Volt Kapazität: mAh Maße (LxD): 20x3,2mm Gewicht: ca. 10 gramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,142*
  
Preis gilt ab 960.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,142* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 320 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 320 Packungen
€ 0,50*
€ 0,60
pro Packung
ab 640 Packungen
€ 0,358*
€ 0,426
pro Packung
ab 1280 Packungen
€ 0,243*
€ 0,289
pro Packung
ab 1600 Packungen
€ 0,237*
€ 0,282
pro Packung
ab 3200 Packungen
€ 0,224*
€ 0,267
pro Packung
ab 3600 Packungen
€ 0,165*
€ 0,196
pro Packung
ab 6400 Packungen
€ 0,161*
€ 0,192
pro Packung
ab 960000 Packungen
€ 0,142*
€ 0,169
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
6117101301
ab € 3,51*
Ähnlich
Varta
2560165
ab € 0,143*
Ähnlich
Varta
6025-BULK
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.