Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lenser NEW P7 (Nachfolger der P7.2 ) Taschenlampe mit High End Power LED 450 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Led Lenser P7
Led Lenser P7
P7.2 Box
Artikel-Nr.:
     296-359407
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     9407-P7.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe
Taschenlampe
Eine Ledlenser ganz nach Deinen Vorstellungen. Vielen Dank für Dein Feedback. Denn bei der P7 haben wir viele Deiner Vorschläge bezüglich des vorherigen Modells in die Tat umgesetzt. Ein größerer, griffigerer Schalter erleichtert die Bedienung mit Handschuhen. Die Linse wurde neu berechnet und mit neuster LED-Technik ausgestattet. Und auch ergonomisch haben wir uns an Deinen Wünschen orientiert. Das macht die Lampe zu einem Allrounder mit unverwüstlicher Technik und extremer Langlebigkeit. Herausragende Ledlenser Lichtqualität – Helligkeit, Leuchtweite und Leuchtdauer sind ideal auf die Energiequelle abgestimmt Von homogenem, kreisrundem Nahlicht (defokussiert) zu scharf gebündeltem Fernlicht (fokussiert) – das patentierte3 Advanced Focus System mit Reflektorlinse ermöglicht effizientes, maßgeschneidertes Licht Großer Anwendungsbereich – umfangreiches Zubehör Nachhaltigkeit durch den modularen Aufbau – z.B. leichter Austausch der Battery Cartridge Für ein langes Lampenleben – robustes Metallgehäuse und hochwertige Goldkontakte Kerndaten Helligkeit: 450 lm1 Leuchtweite: 300 m1 Leuchtdauer: 25 Std.1 EAN: 4058205009898 Lichtquelle 1x High Power LED Lichtstrom* 450 lm Leuchtweite* 300 m Leuchtdauer** 25 Std. Stromquelle 4x Micro (AAA) 1.5V Batterie Länge (defokussiert) 130 mm Kopfdurchmesser 37 mm Gewicht ohne Batterien 130 g IP Schutzklasse IPX4 (Wir liefern den Nachfolger der P7 und P7.2 = NEW P7 2023/2024)
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, taschenlampe led lenser, stabtaschenlampe, stabtaschenlampe ledlenser, Led, Lenser, P7, P7.2Tactical, Polizeieinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 48 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
500768
ab € 21,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.