Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Led Lenser Kopfleuchte iLH8 - 1er Sleeve Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ledlenser iLH8 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser iLH8 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser iLH8 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser iLH8 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     296-35418
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     501019
EAN/GTIN:
     4058205007474
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Mit dieser Ledlenser bieten Sie explosiven Arbeitsumgebungen ganz bequem die Stirn. So überzeugt die iLH8 nicht nur durch hohen Tragekomfort, sondern ist auch die erste Stirnlampe für die Ex-Zone 2/22 mit patentiertem3 Advanced Focus System. Damit schafft sie das passende Licht für jeden Einsatzort und absolute Sicherheit, wenn kurzfristig explosionsfähige Atmosphären auftreten. Die Folge: Sie haben nicht nur die Hände frei, sondern auch den Kopf und können sich ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren. Produkteigenschaften: LED-Konfiguration 1 x None Leuchtkraft1 MAX 280 lm - MIN 60 lm Leuchtweite1 MAX 160 m - MIN 80 m Leuchtdauer1 MAX 38 h - MIN 9 h Batterie 3 x Mignon (AA) 1.5V Batteriekapazität2 Wh Wasserdichtigkeit IPX8 Staubdichtigkeit IP6X Wiederaufladbar Nein Kopfdurchmesser 41 mm Gewicht 345 g ATEX-Zertifikat Baseefa18ATEX0070 IEC Ex Zertifikat IECEx BAS18.0008 Ex Kennzeichnung II 3G Ex ic IIC T4 Gc II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc Ex-Zone Gas 2 Gasgruppe IIA,IIB,IIC Temperaturklasse Gas T4 Ex-Zone Staub 22 Staubgruppe IIIA,IIIB,IIIC max. Oberflächentemp. 135 °C Lieferumfang: 3 x Mignon (AA) 1.5V Battery Cartridge
Weitere Suchbegriffe: Stirnleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led lenser, ex leuchte, ex-leuchte led, Led Lenser Taschenlampe, fenix, Nitecore torch StabTaschenlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 296
14
6
Frei Haus
ab € 40,73*
€ 50,50*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 42,92*
€ 57,77*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 46,07*
€ 61,44*
1 Tag
5
1
€ 4,99*
ab € 52,11*
€ 68,15*
Preise: Lager 296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 303,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 296
Versand: Lager 296
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledlenser
501017
ab € 52,80*
Ähnlich
Ledlenser
501018
ab € 98,95*
Ähnlich
Ledlenser
500753
ab € 20,45*
Ähnlich
Ledlenser
501074
ab € 81,90*
Ähnlich
Ledlenser
500837
ab € 99,40*
Ähnlich
Ledlenser
5602
ab € 17,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.