Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Led Lenser Taschenlampe iL7 - 1er Sleeve Box


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     296-35416
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     500838
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led lenser
Hohe Leuchtdauer trifft auf geringes Gewicht: So können Sie mit der gerade einmal 232 g leichten Ledlenser iL7 bis zu 37 Stunden1 in Arbeitsumgebungen der Ex-Zone 2/22 unterwegs sein. Über Funkenflug müssen Sie sich dabei keine Gedanken machen. Genauso wenig darüber, ob Sie bei Ihrem Einsatz Arbeitshandschuhe tragen oder nicht. Der besonders große Magnetic Switch lässt sich auch mit Handschuhen einfach bedienen. LED-Konfiguration 1 x None Leuchtkraft1 MAX 340 lm - MIN 70 lm Leuchtweite1 MAX 165 m - MIN 80 m Leuchtdauer1 MAX 37 h - MIN 7 Batterie 3 x Mignon (AA) 1.5V Batteriekapazität Wh Wasserdichtigkeit IPX8 Staubdichtigkeit IP6X Wiederaufladbar Nein Länge (defokussiert) 161 mm Kopfdurchmesser 41 mm Gewicht 232 g ATEX-Zertifikat Baseefa18ATEX0070 IEC Ex Zertifikat IECEx BAS18.0008 Ex Kennzeichnung II 3G Ex ic IIC T4 Gc II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc Ex-Zone Gas 2 Gasgruppe IIA,IIB,IIC Temperaturklasse Gas T4 Ex-Zone Staub 22 Staubgruppe IIIA,IIIB,IIIC max. Oberflächentemp. 135 °C Lieferumfang: 3 x Mignon (AA) 1.5V Gürtelclip
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, zweibrüder taschenlampe, Led Lenser Taschenlampe, fenix, Nitecore torch StabTaschenlampe, Stirnleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,16*
  
Preis gilt ab 60 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 44,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 47,68*
€ 56,74
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 46,97*
€ 55,89
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 44,16*
€ 52,55
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledlenser
501018
ab € 110,42*
Ähnlich
Ledlenser
501019
ab € 45,73*
Ähnlich
Ledlenser
501074
ab € 91,85*
Ähnlich
Ledlenser
500837
ab € 110,97*
Ähnlich
Ledlenser
500753
ab € 23,41*
Ähnlich
Ledlenser
500684
ab € 23,31*
Ähnlich
Ledlenser
501052
ab € 88,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.