Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Ultimate Lithium L92-AAA-FR03-Micro - 4er Blister


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Energizer Ultimate Lithium L92-AAA-FR03-Micro - 4er Blister
Energizer Ultimate Lithium L92-AAA-FR03-Micro - 4er Blister
Artikel-Nr.:
     296-29612
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     629612
EAN/GTIN:
     7638900273267
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Energizer Ultimate Lithium, die weltweit leistungsfähigste AAA Batterie – es gibt keine bessere! Kann nicht auslaufen! Ideal für High-Tech-Geräte mit hohem Energiebedarf, wie elektronische Messgeräte, Schnurlosmikrofone, Labelprinter, WiFi-Kameras, Headsets, Laser-Messgeräte, Seifenspender, Blutdruckmessgeräte GPS-Geräte, Langzeit-EKGs, Kopflampen, Kamerablitze, etc. Hält bis zu 11x länger in Digitalkameras. PRODUKTHIGHLIGHTS Bis zu 700% mehr Power Unsere Energizer Lithium-Batterien bieten ein vielfaches an Leistung gegenüber einer Standard Alkaline-Batterie. (Hält bis zu 7x länger und schont dabei die Umwelt und den Geldbeutel) Topleistung auch bei extremsten Temperaturen von -40°C bis +60°C Ob bei extremer Kälte, auf dem Berg oder unter Wasser: Energizer Ultimate Lithium sind die Batterien für professionelle Anforderungen. Sie sind ausgesprochen unempfindlich gegen Minustemperaturen bis 40 Grad. Typische Winterbatterie, aktiv bis -40°C friert nicht ein wie Alkaline Batterien Ultraleicht Unsere Ultimate Lithium Batterien sind rund 33% leichter als normale Alkaline Batterien und 50% leichter als Akkus. Dies ist bei sämtlichen Outdoor-Aktivitäten oder auf Reisen von großem Vorteil, wenn es auf jedes Gramm ankommt. Extrem Lange Lagerfähigkeit Unsere Ultimate Lithium Batterien bieten Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Lagerfähigkeit (20 Jahre) bei einem außerordentlichen Preis-Leistungsverhältnis. Einsatzgebiete Überall, wo batteriebetriebene Geräte getragen werden und geringes Gewicht zählt: Schnurlosmikrofone, Blutdruckmessgeräte, Langzeit-EKGs, Headsets, Arbeitslampen, Kopflampen, GPS-Geräte, in Kamerablitzen, bei Feuerwehr und Polizei „im Einsatz“. Auch ideal bei Aussen-Sensoren, technischem Gerät auf Baustellen, für Bergwacht und Räumdienste Geprüfte Qualität Energizer Batterien sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests können so höchste Produktqualitäten gewährleistet werden. Die Energizer Qualitäts-Experten und Infinio kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards. Die Energizer sind als EX eigensicher nach folgendem Standard zertifiziert: [Energizer® Ultimate Lithium AA and AAA batteries are now certified as a component in intrinsic safety apparatus according to UL 913 and Directive 94/9/EC ATEX]. TECHNISCHE DATEN Chemisches System: Lithium Lithium/Iron Disulfide (Li/FeS 2) Bezeichnung: ANSI-24LF, IEC-FR03 Batterie Spannung: 1.5 Volts Typisches Gewicht: 7.6 grams (0.3 oz.) Typisches Volumen: 3.8 cubic centimeters (0.2 cubic inch) Durschschnittliche Kapazität: 1250 mAh (to 1.0 volts) (Rated capacity at 100 mA drain) Max Entladung: 1.5 Amps Continuous 2.0 Amps Pulse, 2 sec on/8 sec off (to 1.0 volts) Lagerungs Temperatur: -40ºC to 60ºC (-40ºF to 140ºF) Betriebstemperatur: -40ºC to 60ºC (-40ºF to 140ºF) Lithium Anteil: Less than 0.5 grams (0.02 oz.) per cell
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1789
pro Paket
€ 4,95*
ab € 6,79*
€ 8,84*
pro Packung
€ 9,80*
ab € 6,86*
€ 8,92*
2 Tage
97
pro Blister
€ 7,90*
ab € 7,4073*
€ 9,6473*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 7,39*
€ 10,91*
Lager 296
300
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,15*
€ 15,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,68*
€ 18,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,51*
€ 18,46
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 9,19*
€ 10,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,7875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 296
Versand: Lager 296
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900246162
ab € 7,16*
Ähnlich
Energizer
7638900246179
ab € 7,16*
Ähnlich
Energizer
635225
ab € 3,31*
Ähnlich
Energizer
629781
ab € 3,98*
Ähnlich
Energizer
629601
ab € 3,97*
Ähnlich
Energizer
629604
ab € 3,99*
Ähnlich
Energizer
629762
ab € 3,87*
Ähnlich
Varta
6103 301 404
ab € 1,48*
Ähnlich
Energizer
623952
ab € 1,28*
Ähnlich
Energizer
629809
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.