Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Ultimate Hightech 6LR61-9V-E-Block - 1er Blister


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Energizer Ultimate 6LR61-9V-E-Block - 1er Blister
Energizer Ultimate 6LR61-9V-E-Block - 1er Blister
Energizer Ultimate Hightech 6LR61-9V-E-Block - 1er Blister
Artikel-Nr.:
     296-24618
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     629781
EAN/GTIN:
     7638900246186
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Bis zu 80% mehr Power durch PowerBoost-Technologie* Energizer® HighTech Batterien mit PowerBoost-Technologie sind die leistungsstärksten Alkali-Batterien aus dem Energizer Portfolio. Mit bis zu 80 % mehr Power* liefern sie Ihnen jetzt mehr Energie für Ihre häufig genutzten Geräte als jemals zuvor. Zudem speichern Energizer HighTech Batterien mit PowerBoost-Technologie ihre Energie bis zu 10 Jahre bei Nichtgebrauch.** * im Vergleich zu AA Basic Alkali-Batterien ** Lagerfähigkeit 80 % mehr Power: Für eine bessere Leistung und längere Laufzeit Ihrer Elektrogeräte Um mit Ihrer Digitalkamera die wichtigen Momente im Leben festzuhalten Damit den Aufnahmen mit Ihrer Videokamera kein Familienspaß entgeht Baugröße 9V 6LR61 im 1er Blister Premium Alkaline für den ansruchsvollen Anwender
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v-block batterie alkaline, 9v block e-block 6lr61, 9v-block batterie energizer, Energizer, Ultimate, 6LR61, 9V, E, Block
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900246162
ab € 7,16*
Ähnlich
Energizer
7638900246179
ab € 7,16*
Ähnlich
Energizer
635225
ab € 3,30*
Ähnlich
Energizer
635233
ab € 6,71*
Ähnlich
Energizer
629601
ab € 3,97*
Ähnlich
Energizer
629604
ab € 3,99*
Ähnlich
Energizer
629762
ab € 3,87*
Ähnlich
Energizer
623952
ab € 1,28*
Ähnlich
Energizer
629809
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.