Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Duracell Lithium CR 2032 3V - 1er Blister


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Duracell Lithium CR 2032 3V - 1er Blister
Duracell Lithium CR 2032 3V - 1er Blister
Artikel-Nr.:
     296-199572
Hersteller:
     Procter & Gamble
Herst.-Nr.:
     15074606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CR 2032
CR2032
Knopfzelle CR 2032
Knopfzelle CR2032
Duracell Lithium CR 2032 3V 1er Blister
Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle Taschenrechner, Knopfzellen alle, Duracell, Lithium, Manganoxid, Uhrenbatterie, Lithiumbatterien, Knopfzellen, Taschenrechnerbatterie, Messgerätebatterie, Autoschlüsselbatterie, Alarmbatterie, Fahrradtachobatterie, Stützbatterie, Mempack, Mangan, CR, 2032, 3V
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
€ 6,95*
ab € 0,48*
€ 0,53*
1 Tag
70
€ 4,85*
ab € 0,69*
€ 0,86*
1 Tag
70
€ 5,85*
ab € 0,69*
€ 0,86*
Lager 296
k.A.
€ 4,90*
ab € 0,67*
€ 0,89*
5 Tage
k.A.
€ 4,16*
ab € 0,76*
€ 0,93*
Menge:  Blister  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 0,89*
€ 1,06
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 0,67*
€ 0,80
pro Blister
1 Blister enthält 1 Stück (ab € 0,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 296
Versand: Lager 296
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktbild
Procter & Gamble
DUR668885
ab € 0,66*
Ähnlich
Produktbild
Procter & Gamble
DUR774678
ab € 0,65*
Ähnlich
Produktbild
Procter & Gamble
DUR774685
€ 18,30*
Ähnlich
Format: 200x150
Procter & Gamble
DUR953042
ab € 0,48*
Ähnlich
Format: 200x150
Procter & Gamble
DUR668854
ab € 0,48*
Ähnlich
Format: 200x150
Procter & Gamble
DUR953035
ab € 1,46*
Ähnlich
Format: 200x150
Procter & Gamble
DUR774692
ab € 0,95*
Ähnlich
Format: 200x150
Procter & Gamble
DUR936885
ab € 2,23*
Ähnlich
Format: 200x150
Procter & Gamble
DUR936922
ab € 0,67*
Ähnlich
Format: 200x150
Procter & Gamble
DUR936915
ab € 0,252*
Ähnlich
Format: 200x150
Procter & Gamble
DUR936908
ab € 0,67*
Ähnlich
Batterie, Ultra+, Piccolo, AAAA, LR8D425, E96, 1,5V, 625mAh
Energizer
633477
ab € 0,98*
Ähnlich
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Energizer
624758
ab € 1,10*
Ähnlich
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Energizer
624762
ab € 0,71*
Ähnlich
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Energizer
624764
ab € 1,156*
Ähnlich
Energizer Ultra+ 6LR61-E522-9V-E-Block - 1er Pack (Bulk)
Energizer
620664
ab € 0,854*
Ähnlich
Energizer Ultra+ LR03-E92-AAA-Micro - 1er Pack (Bulk)
Energizer
620665
ab € 0,253*
Ähnlich
Energizer Ultra+ LR14-E93-C-Baby - 1er Pack (Bulk)
Energizer
620668
ab € 0,653*
Ähnlich
Energizer Ultra+ LR20-E95-D-Mono - 1er Pack (Bulk)
Energizer
620667
ab € 1,02*
Ähnlich
Energizer LR6-E91-AA-Mignon - 1er Pack (Bulk)
Energizer
611469
€ 89,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG