Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Industrial 6LR61/EN522/9V/E-Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Voltronic_Energizer
Industrial 6LR61/EN522/9V/E-Block
Artikel-Nr.:  296-1322
Hersteller:  Energizer
Herst.-Nr.:  1322
EAN:  k.A.
Industrial 6LR61/EN522/9V/E-Block für Großverbraucher, Behörden & Medizintechnik * Alkali-Mangan Hochleistungszellen * modernste Technologien * 5-7 Jahre lagerfähig * optimal auslaufgeschützt * allerhöchster Qualitätsstandard * ohne Quecksilber und Cadmium * ausgezeichnetes Temperaturverhalten (-20°C bis +55°C) * mit Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Batterie * mit Geräteschutzgarantie * DIN/ISO 9000 qualifiziert
... > Elektronik, Elektrotechnik > Voltronic Energizer Batterien > Alkali Mangan
Weitere Suchbegriffe: Industrie 6LR61 E522 9V E-Block MN1604 4022
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Voltronic_Energizer 1 Tag 12 € 5,70* € 1,72*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Voltronic_Energizer
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 12 Stück €  1,72* €  2,05 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Vergleichspreis: 12 Stück für € 20,64*
Lieferzeit / Lagerstand von Voltronic_Energizer
Versand von Voltronic_Energizer
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,70*
ab € 100,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Voltronic_Energizer
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Disney Fluch der Karibik 3 Stableuchte inkl. Batterien jetzt den Kinohit ordern!
Energizer
28668
€ 8,92* € 10,61
Ähnlich
Disney Lion King Stableuchte inkl. Batterien
Energizer
24564
€ 6,53* € 7,77
Ähnlich
Disney Nemo Stableuchte 2x AA Batterien inklusive
Energizer
24220
€ 6,53* € 7,77
Ähnlich
Disney Power Rangers Stableuchte inkl. Batterien
Energizer
27204
€ 6,55* € 7,79
Ähnlich
Disney Princess Stableuchte inkl. AA Batterien
Energizer
25146
€ 6,53* € 7,77
Ähnlich
Disney Winnie Pooh Stableuchte inkl. Batterien
Energizer
25147
€ 6,53* € 7,77
Ähnlich
Energizer LED Stableuchte Metal 3xLED + 1x Xenonbirne Alu
Energizer
28698
€ 20,10* € 23,92
Ähnlich
Energizer Tactical LED Stableuchte Metal Ultra 1 Watt Luxeon
Energizer
28697
€ 28,56* € 33,99
Ähnlich
Robuste Stableuchte mit Magnet
Crone
3032M
€ 2,83* € 3,37
Ähnlich
Stableuchte Gummi 2xLR20 n.inkl
Catter
1746
€ 3,80* € 4,52
Ähnlich
Stableuchte Gummi 2xLR6 n.inkl.
Catter
1745
€ 2,65* € 3,15
Ähnlich
Stableuchte Hardcase LED 2xLR6
Energizer
25692
€ 12,99* € 15,46
Ähnlich
Stableuchte Impact R215 2xLR6 i
Energizer
41461
€ 6,92* € 8,23
Ähnlich
Stableuchte Impact R250 2xLR20
Energizer
41511
€ 9,45* € 11,25
Ähnlich
Stableuchte Workpro 2xLR6 inkl.
Energizer
27130
€ 7,93* € 9,44
Ähnlich
StableuchteHardcase 4xLR6 inkl
Energizer
28548
€ 19,66* € 23,40
Ähnlich
StableuchteWorkpro 2xLR20
Energizer
27136
€ 10,79* € 12,84
Ähnlich
Tactical LED StableuchteMetal Ultimate 3 Wa
Energizer
28699
€ 34,68* € 41,27
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG