PATONA Akku f. JVC BN-VG107 BN-VG107AC BN-VG107E BN-VG107EU GZ-G5
kompatibler 100% decodierter PATONA Akku JVC BN-VG107mit Infochip.
Akku kann mit Originalladegerät geladen werden. Es wird kein Zusatzkabel benötigt da dieser Akku JVC BN-VG107 100% identisch mit dem Original Akku ist.
Technische Daten:
High capacity - 890mAh / 3.6V / 3.2Wh
Typ: Li-Ion
Der Akku JVC BN-VG107 ist passend für folgende Modelle:
JVC Everio GZ-G Serie
GZ-G5
JVC Everio GZ-GX Serie
GZ-GX1,GZ-GX1BEK,GZ-GX1BEU,GZ-GX1BU,GZ-GX1BUS, GZ-GX3, GZ-GX8
JVC Everio GZ-HD500 Serie
GZ-HD500, GZ-HD500AA, GZ-HD500B, GZ-HD500BU, GZ-HD500BUS, GZ-HD500SE, GZ-HD500SEK, GZ-HD500SEU, GZ-HD500U
JVC Everio GZ-HD510 Serie
GZ-HD510, GZ-HD510B, GZ-HD510BEU
JVC Everio GZ-HD520 Serie
GZ-HD520, GZ-HD520B, GZ-HD520BE, GZ-HD520BEU, GZ-HD520U
JVC Everio GZ-HD620 Serie
GZ-HD620, GZ-HD620AA, GZ-HD620B, GZ-HD620BAA,
GZ-HD620BEU, GZ-HD620BU, GZ-HD620BUS, GZ-HD620U, GZ-HD620R, GZ-HD620S
JVC Everio GZ-HD660 Serie
GZ-HD660
JVC Everio GZ-HM300 Serie
GZ-HM300, GZ-HM300B, GZ-HM300BU, GZ-HM300BUS, GZ-HM300SEK, GZ-HM300SEU, GZ-HM300U
JVC Everio GZ-HM320 Serie
GZ-HM320, GZ-HM320B, GZ-HM320BUS, GZ-HM320U
JVC Everio GZ-HM330 Serie
GZ-HM330, GZ-HM330BEK, GZ-HM330BEU, GZ-HM330SEU
JVC Everio GZ-HM334 Serie
GZ-HM334, GZ-HM334B, GZ-HM334BEU
JVC Everio GZ-HM335 Serie
GZ-HM335, GZ-HM335BEU
JVC Everio GZ-HM340 Serie
GZ-HM340, GZ-HM340BUS, GZ-HM340U
JVC Everio GZ-HM350 Serie
GZ-HM350, GZ-HM350B, GZ-HM350R, GZ-HM350S
JVC Everio GZ-HM545 Serie
GZ-HM545, GZ-HM545AC, GZ-HM545AG, GZ-HM545AH
JVC Everio GZ-HM550 Serie
GZ-HM550, GZ-HM550AC, GZ-HM550AG, GZ-HM550AH, GZ-HM550B, GZ-HM550BEK, GZ-HM550BEU, GZ-HM550BU, GZ-HM550BUS, GZ-HM550U
JVC Everio GZ-HM570 Serie
GZ-HM570, GZ-HM570B, GZ-HM570R, GZ-HM570S
JVC Everio GZ-HM960 Serie
GZ-HM960, GZ-HM960B, GZ-HM960BEK, GZ-HM960BEU, GZ-HM960BK, GZ-HM960BU, GZ-HM960BUS
JVC Everio GZ-HM965 Serie
GZ-HM965
JVC Everio GZ-HM970 Serie
GZ-HM970
JVC Everio GZ-HM990 Serie
GZ-HM990, GZ-HM990B
JVC Everio GZ-MG750 Serie
GZ-MG750, GZ-MG750AA, GZ-MG750ACM, GZ-MG750AG, GZ-MG750AH, GZ-MG750AS, GZ-MG750AU, GZ-MG750AUC,GZ-MG750B, GZ-MG750BEK, GZ-MG750BEU, GZ-MG750BU, GZ-MG750BUC, GZ-MG750BUS, GZ-MG750R, GZ-MG750RAA, GZ-MG750RU, GZ-MG750RUC, GZ-MG750SAA, GZ-MG750U
JVC Everio GZ-MG760 Serie
GZ-MG760, GZ-MG760AA, GZ-MG760AG, GZ-MG760AS, GZ-MG760BUS, GZ-MG760U
JVC Everio GZ-MG980 Serie
GZ-MG980, GZ-MG980A, GZ-MG980R, GZ-MG980S
JVC Everio GZ-MS110 Serie
GZ-MS110, GZ-MS110AA, GZ-MS110AG, GZ-MS110AS, GZ-MS110B, GZ-MS110BEK, GZ-MS110BEU, GZ-MS110BU, GZ-MS110BUC, GZ-MS110BUS, GZ-MS110R, GZ-MS110U
JVC Everio GZ-MS118 Serie
GZ-MS118, GZ-MS118AH
JVC Everio GZ-MS210 Serie
GZ-MS210, GZ-MS210A, GZ-MS210AE, GZ-MS210AEK, GZ-MS210AEU, GZ-MS210B, GZ-MS210BE, GZ-MS210BEU, GZ-MS210BUC, GZ-MS210BUS, GZ-MS210PE, GZ-MS210SE, GZ-MS210SEK, GZ-MS210SEU
JVC Everio GZ-MS215 Serie
GZ-MS215, GZ-MS215A, GZ-MS215AA, GZ-MS215AE, GZ-MS215AEU, GZ-MS215AG, GZ-MS215AH, GZ-MS215AS, GZ-MS215B, GZ-MS215BE, GZ-MS215BEU, GZ-MS215BUS, GZ-MS215P, GZ-MS215PAA, GZ-MS215PE, GZ-MS215PEU, GZ-MS215S, GZ-MS215SAA, GZ-MS215SE, GZ-MS215SEU, GZ-MS215U
JVC Everio GZ-MS216 Serie
GZ-MS216, GZ-MS216AE, GZ-MS216AEU, GZ-MS216BE, GZ-MS216BEU, GZ-MS216PE, GZ-MS216REU, GZ-MS216SE, GZ-MS216SEU
JVC Everio GZ-MS230 Serie
GZ-MS230, GZ-MS230A, GZ-MS230AG, GZ-MS230AS, GZ-MS230AU, GZ-MS230AUC, GZ-MS230AUS, GZ-MS230B, GZ-MS230BE, GZ-MS230BEU, GZ-MS230BU, GZ-MS230BUC, GZ-MS230BUS, GZ-MS230R, GZ-MS230RU, GZ-MS230RUC, GZ-MS230RUS, GZ-MS230U, GZ-MS230US
JVC Everio GZ-MS240 Serie
GZ-MS240, GZ-MS240AUS, GZ-MS240U, GZ-MS240BUS
JVC Everio GZ-MS250 Serie
GZ-MS250, GZ-MS250B, GZ-MS250BEK,
GZ-MS250BEU, GZ-MS250BU, GZ-MS250BUC, GZ-MS250BUS, GZ-MS250U
Original-Bezeichnung des Akkus:
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:
BN-VG107, BN-VG107AC, BN-VG107E, BN-VG107EU
BN-VG107U, BN-VG107US, BN-VG107USM
BN-VG108, BN-VG108AC, BN-VG108E, BN-VG108EU
BN-VG108U, BN-VG108US, BN-VG108USM
BN-VG114, BN-VG114AC, BN-VG114E, BN-VG114EU
BN-VG114U, BN-VG114US, BN-VG114USM
BN-VG121, BN-VG121AC, BN-VG121E, BN-VG121EU
BN-VG121U, BN-VG121US, BN-VG121USM
BN-VG138, BN-VG138AC, BN-VG138E, BN-VG138EU
BN-VG138U, BN-VG138US, BN-VG138USM
AA-VG1, AA-VG1E, AA-VG1EUM, AA-VG1U, AA-VG1US, AA-VG1USM
Das passende Ladegerät für Akku JVC BN-VG107 finden Sie in unserem Shop.
Wissenswertes:
Mit diesem Li-Ionen-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.
Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen Sicherheitsvorkehrungen wie bspw. Überhitzungsschutz und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.
Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.