Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Halogen Handscheinwerfer Pro Halogen inkl. Batterie LR820


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Voltronic_Energizer
Halogen Handscheinwerfer Pro Halogen inkl. Batterie LR820
Artikel-Nr.:  296-01937
Hersteller:  Energizer
Herst.-Nr.:  01937
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Handscheinwerfer
Halogen HandscheinwerferPro Halogen 1xLR820 inklusive - * Aluminiumgehäuse: Stoßfest und widerstandsfähig bei hohen Temperaturen * Halogenglühbirne 300% heller als eine herkömmliche Glühbirne * Bruchfestes Glas * Sehr weitreichender Lichtstrahl (550 Meter) auf 140° einstellbar * Höchstleistungsoptik * Bruchfestes Glas * Inklusive 6V Batterie.
... > Elektronik, Elektrotechnik > Voltronic Energizer Batterien > Taschenlampen & Ersatzglühbirnen
Weitere Suchbegriffe: Halogen HandscheinwerferPro Halogen 1xLR820
Angebote (1)
Versand
Netto
Voltronic_Energizer 1 Tag € 5,70* € 52,85*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Voltronic_Energizer
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  52,85* €  62,89 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Voltronic_Energizer
Versand von Voltronic_Energizer
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,70*
ab € 100,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Voltronic_Energizer
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Bi-Pin Glühbirne T1-1 1,2V/0,3A Quetschs.
Energizer
01941
€ 2,66* € 3,17
Sonstiges
BI-PIN Glühbirne T1-2 2,6V/0,3A Quetschs.
Energizer
01940
€ 2,66* € 3,17
Sonstiges
Halogen Glühbirne HPR50 5,2V/0,85A Schraubsockel
Energizer
02677
€ 3,72* € 4,43
Sonstiges
Halogen Glühbirne HPR52 2,8V/0,85A Stecksockel
Energizer
02385T
€ 3,72* € 4,43
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG