Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Soennecken USB-Stick 71616 2.0 4GB schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken USB-Stick 71616 2.0 4GB schwarz/silber
Soennecken USB-Stick 71616 2.0 4GB schwarz/silber
Soennecken USB-Stick 71616 2.0 4GB schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     2952-183286284
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     71616
EAN/GTIN:
     4003630004390
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Soennecken USB-Stick 71616 2.0 4GB schwarz/silber

Soennecken USB Stick USB 2.0 4Gbyte schwarz/silber

Ideal, um persönliche Daten, Fotos und MP3-Musik zwischen PC und Mac zu transportieren. Mit seitlich wegklappbarem Verschluss. Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
USB Stick
Typbezeichnung der USB-Version:
USB 2.0
Kompatibel mit:
USB 1.1
Systemanforderung:
Windows®, Mac universell
Kapazität des Speichers (unkomprimiert):
4
max. Schreibgeschwindigkeit:
8 Mbyte/s
max. Lesegeschwindigkeit:
15 Mbyte/s
Clip vorhanden:
ohne Clip
Farbe:
schwarz/silber
Weitere Suchbegriffe: USB Stick, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 4gb usb2.0, flash stick, usb 2.0 flash stick, Datenträger, Memorysticks, Speichermedien, Speichermedium, Speichersticks, USB Speicher, USB Sticks, Soennecken USB-Stick 71616 2.0 4GB schwarz/silber
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,31*
€ 6,16*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,52*
€ 6,66*
1 Tag
k.A.
pro Stück
€ 5,10*
ab € 4,68*
€ 6,68*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,05*
€ 7,33*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 9,19*
€ 11,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Soennecken
71612
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG