Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pelikan Farbband 551309 wie Epson HX20 Nylon schwarz 2 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Pelikan Farbband 551309 wie Epson HX20 Nylon schwarz 2 St./Pack.
Pelikan Farbband 551309 wie Epson HX20 Nylon schwarz 2 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     2952-106029090
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     551309
EAN/GTIN:
     4018474551306
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
nylonband
Pelikan Farbband 551309 wie Epson HX20 Nylon schwarz 2 St./Pack.

Pelikan Druckerfarbband 4 x 200 mm (B x L) Epson HX 20 Epson S015354 ca. 300.000 Zeichen Nylon schwarz

Für Akten und Urkunden geeignet.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckerfarbband
Maße:
4 x 200 mm (B x L)
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
Epson HX 20
Kompatibel mit:
Epson S015354
Kapazität:
ca. 300.000 Zeichen
Verwendung für Druckertyp:
Epson HX 20
Verwendung für Gerätetyp:
Nadeldrucker
dokumentenecht:
dokumentenecht
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
Nylon
Farbe:
schwarz
Ausführung des Inhalts (Packung):
2 St./Pack.
Originalzubehör:
kein Originalzubehör
Weitere Suchbegriffe: Druckerband, Druckerbänder, Druckerfarbband, Druckerfarbbänder, Druckerzubehöre, Farbband, Farbbänder, Farbbandrollen, Pelikan Farbband 551309 wie Epson HX20 Nylon schwarz 2 St./Pack.
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1
€ 5,95*
ab € 1,48*
€ 2,16*
2
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,25*
2 Tage
k.A.
2
€ 4,00*
ab € 1,965*
€ 2,745*
1
€ 4,99*
ab € 3,74*
€ 5,24*
1
€ 4,30*
ab € 3,86*
€ 5,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
515007
ab € 4,43*
Ähnlich
Pelikan
551317
ab € 4,29*
Ähnlich
Pelikan
505081
ab € 3,44*
Ähnlich
Pelikan
515569
ab € 2,12*
Ähnlich
Pelikan
502369
ab € 3,17*
Ähnlich
Pelikan
563635
ab € 2,24*
Ähnlich
Pelikan
500967
ab € 1,10*
Ähnlich
Pelikan
591644
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG