Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Toner TN2320 2.600 Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102380490
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN2320
EAN/GTIN:
     4977766738989
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Brother Toner Originalzubehör TN-2320 ca. 2.600 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
HL-L2300D, -2340DW, -2360DN, -2365DN, -2365DW, DCP-L2500D, -2540D, -2560DW, MFC-L2700DN, -2700DW, -2720DW, -2740DW
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
TN-2320
refill:
Nein
rebuilt:
Nein
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 2.600 Seiten
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -L 2500 D; DCP -L 2520 DW; DCP -L 2540 DN; DCP -L 2560 CDN; DCP -L 2560 CDW; DCP -L 2560 DN; DCP -L 2560 DW; DCP -L 2560 Series; DCP -L 2700 DW; HL-L 2300 D; HL-L 2320 D; HL-L 2321 D; HL-L 2340 DW; HL-L 2360 DN; HL-L 2360 DW; HL-L 2361 DN; HL-L 2365 DW; HL-L 2380 DW; MFC-L 2700 DN; MFC-L 2700 DW; MFC-L 2701; MFC-L 2701 DW; MFC-L 2703 DW; MFC-L 2720 DW; MFC-L 2740 CW; MFC-L 2740 DW
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,50*
ab € 48,08*
€ 60,23*
4 Tage
126
€ 4,15*
ab € 50,17*
€ 63,18*
Lager 1682
13
€ 5,95*
ab € 50,85*
€ 63,28*
2 Tage
23
€ 2,90*
ab € 51,05*
€ 63,51*
€ 4,50*
ab € 51,68*
€ 64,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN2310
ab € 32,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.