Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Toner 46507507 6.000Seiten cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102297050
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     46507507
EAN/GTIN:
     5031713068396
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
OKI Toner Originalzubehör 46507507 ca. 6.000 Seiten cyan
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
C612
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
46507507
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 6.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Farbe:
cyan
Ausführung der Farbe:
cyan

Kompatible Geräte:
OKI:
C 612 DN; C 612 N; C 612 Series
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 157,14*
€ 186,99*
10 Tage
1
€ 4,15*
ab € 156,47*
€ 188,36*
€ 6,78*
ab € 159,28*
€ 189,11*
€ 4,50*
ab € 158,44*
€ 189,41*
Lager 1682
2
Frei Haus
ab € 175,88*
€ 200,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,52*
€ 238,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,93*
€ 227,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,43*
€ 218,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,69*
€ 215,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,88*
€ 209,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT2623/KIT
ab € 322,84*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,35*
Ähnlich
OKI
46507305
ab € 80,89*
Ähnlich
OKI
46507306
ab € 81,64*
Ähnlich
OKI
46507307
ab € 81,58*
Ähnlich
OKI
46507308
ab € 55,43*
Ähnlich
OKI
46507505
ab € 155,85*
Ähnlich
OKI
46507506
ab € 156,01*
Ähnlich
OKI
46507508
ab € 62,46*
Ähnlich
WhiteBox
ALI-LT2623/KIT
ab € 134,63*
Ähnlich
Ampertec
46507505
ab € 118,39*
Ähnlich
Ampertec
46507506
ab € 121,01*
Ähnlich
Ampertec
46507507
ab € 117,85*
Ähnlich
Ampertec
46507508
ab € 46,74*
Ähnlich
Ampertec
46507305
ab € 61,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.