Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Trommeleinheit DR6000 20.000Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102096200
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DR6000
EAN/GTIN:
     4977766527262
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Brother Trommel DR-6000 ca. 20.000 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trommel
Verwendung für Druckertyp:
HL-1030, -1230, -1240, -1250, -1270N, -1430, -1440, -1450, -1470N, -P2500, Fax-8350P, -8360P, -8360PLT, -8750P, MFC-9650, -9660, -9750, -9760, -9850, -9860, -9870, -9880
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
DR-6000
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 20.000 Seiten
Verwendung mit Tonerfarbe:
schwarz
Originalzubehör:
Ja

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -1200; DCP -1400; Fax 4750; Fax 5750; Fax 8300 Series; Fax 8350 P; Fax 8360 P; Fax 8360 PLT; Fax 8750 P; HL -1030; HL -1200; HL -1200 DX; HL -1200 E; HL -1200 NE; HL -1200 NTR; HL -1200 PS; HL -1220; HL -1230; HL -1240; HL -1240 DX; HL -1250; HL -1250 DLT; HL -1250 LT; HL -1250 Series; HL -1270; HL -1270 N; HL -1270 NLT; HL -1270 Series; HL -1400 Series; HL -1430; HL -1440; HL -1450; HL -1450 DLT; HL -1450 LT; HL -1450 Series; HL -1470 LT; HL -1470 N; HL -1470 NLT; HL -1470 Series; HL-P 2500; HL-P 2600; Intellifax 4100; Intellifax 4700 Series; Intellifax 4750; Intellifax 4750 E; Intellifax 5700 Series; Intellifax 5750; Intellifax 5750 E; MFC -8300; MFC -8500; MFC -8500 J; MFC -8600; MFC -8600 J; MFC -8700; MFC -8700 CP; MFC -9600; MFC -9600 J; MFC -9650; MFC -9650 N; MFC -9660; MFC -9660 N; MFC -9700; MFC -9700 Series; MFC -9750; MFC -9760; MFC -9800; MFC -9800 J; MFC -9850; MFC -9860; MFC -9870; MFC -9880; MFC -9880 N
Lenovo:
LJ 2312 P; LJ 2412; LJ 2500; LJ 2600; LJ 3012; LJ 6112; LJ 6212; M 6200; M 7200
Imagistics:
IX 2600; J 624; MFP 2500; Fax 1600; Fax 1600 Series; Fax 1630; Fax 1640; Fax 2500
Lanier:
5212 I
Pitney Bowes:
Fax 1600; Fax 1600 Series; Fax 1630; Fax 1640
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
€ 4,15*
ab € 79,75*
€ 99,61*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 82,77*
€ 101,46*
2 Tage
5
€ 4,50*
ab € 82,70*
€ 101,92*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 105,83*
€ 129,40*
Lager 1682
2
Frei Haus
ab € 143,97*
€ 170,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,49*
€ 202,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,03*
€ 191,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DR3200
ab € 106,51*
Ähnlich
Brother
DR3300
ab € 95,59*
Ähnlich
Brother
DR7000
ab € 65,48*
Ähnlich
Brother
DR8000
ab € 36,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.