Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone C13T755340 T7553 4.000Seiten magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-101674430
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T755340
EAN/GTIN:
     8715946540214
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson Tintenpatrone Originalzubehör T7553 ca. 4.000 Seiten magenta 39ml
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
WorkForce Pro WF-8010DW, -8090DW, -8090DTW, -8090DTWC, -8090 D3TWC, -8510DWF, -8590DWF, -8590DTWF, -8590DTWFC, -8590D3TWFC
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
T7553
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 4.000 Seiten
Farbe:
magenta
Ausführung der Farbe:
magenta
Inhalt:
39 ml

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce Pro WorkForce Pro WF-6530 MFP; Workforce Pro WorkForce Pro WF-8010 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-8090 D3TWC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-8090 DTW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-8090 DTWC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-8090 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-8090 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-8510 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-8590 D3TWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-8590 DTWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-8590 DTWFC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-8590 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-8590 TC
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 54,74*
€ 71,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 57,92*
€ 75,70*
Lager 1682
1
€ 5,95*
ab € 58,66*
€ 76,03*
1 Tag
20
€ 4,50*
ab € 60,10*
€ 77,68*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 60,70*
€ 78,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T756140
ab € 39,56*
Ähnlich
Epson
C13T756240
ab € 27,12*
Ähnlich
Epson
C13T756340
ab € 27,10*
Ähnlich
Epson
C13T756440
ab € 26,93*
Ähnlich
Epson
C13T755140
ab € 58,32*
Ähnlich
Epson
C13T755240
ab € 54,81*
Ähnlich
Epson
C13T755440
ab € 54,85*
Ähnlich
Epson
C13T754140
ab € 72,20*
Ähnlich
Epson
C13T754240
ab € 71,35*
Ähnlich
Epson
C13T754340
ab € 66,75*
Ähnlich
Ampertec
T755540AM
ab € 130,82*
Ähnlich
Ampertec
C13T755140
ab € 40,10*
Ähnlich
Ampertec
C13T755240
ab € 37,84*
Ähnlich
Ampertec
C13T755340
ab € 37,83*
Ähnlich
Ampertec
C13T755440
ab € 38,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.