Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone C13T13014012 T1301 25,9ml schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101281190
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T13014012
EAN/GTIN:
     8715946624785
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson Original Tintenpatronen sind optimal auf Ihren Drucker abgestimmt. Sie garantieren hohe Zuverlässigkeit, lange Haltbarkeit Ihrer Ausdrucke und problemloses Drucken über viele Jahre.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
Stylus Office B42WD, BX320FW, -525WD, -535WD, -625FWD, -630FW, -635FWD, -925FWD, -935FWD, Stylus SX525WD, -535WD, -620FW, WorkForce WF-7015, -7515, -7525, -3010DW, -3530DTWF, -3520DWF
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
T1301
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 945 Seiten
Art der Technologie:
DURABriteT Ultra
nachfüllbar:
Nein
refill:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Motiv:
Hirsch
Inhalt:
25,9 ml

Kompatible Geräte:
Epson:
Stylus Office B 42 WD; Stylus Office BX 525 WD; Stylus Office BX 535 WD; Stylus Office BX 625 FWD; Stylus Office BX 630 FW; Stylus Office BX 630 Series; Stylus Office BX 635 FWD; Stylus Office BX 925 FWD; Stylus Office BX 935 FWD; Stylus SX 525 WD; Stylus SX 535 WD; Stylus SX 620 FW; Workforce WorkForce 525; Workforce WorkForce 630; Workforce WorkForce WF-3010 DW; Workforce WorkForce WF-3500 Series; Workforce WorkForce WF-3520 DWF; Workforce WorkForce WF-3530 DTWF; Workforce WorkForce WF-3540 DTWF; Workforce WorkForce WF-7015; Workforce WorkForce WF-7515; Workforce WorkForce WF-7525
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
101
€ 4,15*
ab € 20,28*
€ 24,53*
€ 5,95*
ab € 20,56*
€ 24,64*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 20,64*
€ 24,75*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,01*
€ 25,25*
Lager 1682
8
€ 5,95*
ab € 22,06*
€ 26,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
1 Stück enthält 9 Milliliter (ab € 2,45112* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T13024012
ab € 14,84*
Zubehör
Epson
C13T13034012
ab € 14,82*
Zubehör
Epson
C13T13044012
ab € 15,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.