Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tintenpatrone 0621B029 CLI8 c/m/y 3 St./Pack.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101265299
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0621B029
EAN/GTIN:
     8714574552569
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Originaltinten von Canon sorgen für maximale Qualität, lang anhaltende Farbstabilität und Zuverlässigkeit bei Ihrem Drucker oder Multifunktionssystem.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
PIXMA iP 6600D, -3300, -4200, -4300, -5200, -5200R, -5300, iX 4000, MP 500, -510, -530, -800, -830
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
CLI-8 C/M/Y
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 3 x 420 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
nachfüllbar:
Nein
refill:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Farbe:
cyan, magenta, gelb
Ausführung der Farbe:
mehrfarbig
Inhalt:
3 x 13 ml
Packungsmenge:
3 St./Pack.

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 3300; Pixma IP 3500; Pixma IP 4200; Pixma IP 4200 Series; Pixma IP 4200 X; Pixma IP 4300; Pixma IP 4500; Pixma IP 4500 Series; Pixma IP 4500 X; Pixma IP 5200; Pixma IP 5200 R; Pixma IP 5200 Series; Pixma IP 5300; Pixma IP 6600; Pixma IP 6600 D; Pixma IP 6600 Series; Pixma IP 6700 D; Pixma IX 4000; Pixma IX 4000 R; Pixma IX 4000 Series; Pixma IX 5000; Pixma MP 500; Pixma MP 510; Pixma MP 520; Pixma MP 520 Series; Pixma MP 520 X; Pixma MP 530; Pixma MP 600; Pixma MP 600 R; Pixma MP 600 Series; Pixma MP 610; Pixma MP 800; Pixma MP 800 R; Pixma MP 800 Series; Pixma MP 810; Pixma MP 830; Pixma MP 970; Pixma MX 700; Pixma MX 850; Pixma Pro 9000; Pixma Pro 9000 Mark II; Pixma Pro 9000 Series
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
pro Satz
€ 7,50*
ab € 29,74*
€ 38,86*
1 Tag
50
pro Satz
€ 4,50*
ab € 29,49*
€ 38,87*
pro Satz
€ 6,78*
ab € 29,73*
€ 38,99*
1 Tag
20
pro Satz
€ 4,90*
ab € 29,84*
€ 39,00*
Lager 1682
2
pro Satz
€ 5,95*
ab € 31,11*
€ 40,71*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 40,71*
€ 48,44
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 40,57*
€ 48,28
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 39,24*
€ 46,70
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 35,07*
€ 41,73
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 33,51*
€ 39,88
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 31,11*
€ 37,02
pro Satz
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 10,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0620B029
ab € 33,04*
Ähnlich
Canon
0620B028
ab € 11,56*
Ähnlich
Canon
0621B001
ab € 9,79*
Ähnlich
Canon
0622B001
ab € 9,76*
Ähnlich
Canon
0623B001
ab € 9,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.