Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tintenpatrone 6447B001 CLI551XLGY 11ml grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101264880
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6447B001
EAN/GTIN:
     4960999904542
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Originaltinten von Canon sorgen für maximale Qualität, lang anhaltende Farbstabilität und Zuverlässigkeit bei Ihrem Drucker oder Multifunktionssystem.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
PIXMA iP8750, iX6850, MG5655, -6350, -6450, -7150, -7550
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
CLI-551XL GY
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 275 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Farbe:
grau
Ausführung der Farbe:
grau
Inhalt:
11 ml

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 8700 Series; Pixma IP 8720; Pixma IP 8750; Pixma MG 6300 Series; Pixma MG 6350; Pixma MG 7100 Series; Pixma MG 7120; Pixma MG 7150; Pixma MG 7500 Series; Pixma MG 7550
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
€ 4,15*
ab € 14,45*
€ 16,73*
1 Tag
5
€ 4,50*
ab € 14,62*
€ 16,83*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,67*
€ 16,85*
€ 6,78*
ab € 14,70*
€ 16,89*
Lager 1682
7
€ 5,95*
ab € 16,08*
€ 18,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
6508B001
ab € 10,61*
Ähnlich
Canon
6443B001
ab € 12,11*
Ähnlich
Canon
6509B001
ab € 10,91*
Ähnlich
Canon
6444B001
ab € 13,48*
Ähnlich
Canon
6512B001
ab € 11,10*
Ähnlich
Canon
6510B001
ab € 10,90*
Ähnlich
Canon
6445B001
ab € 14,21*
Ähnlich
Canon
6511B001
ab € 10,88*
Ähnlich
Canon
6446B001
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.