Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tintenpatrone 1511B001 CLI36 12ml c/m/y


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101257400
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1511B001
EAN/GTIN:
     4960999391762
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Originaltinten von Canon sorgen für maximale Qualität, lang anhaltende Farbstabilität und Zuverlässigkeit bei Ihrem Drucker oder Multifunktionssystem.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
PIXMA iP 100, Mini 260, -320
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
CLI-36 C/M/Y
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 249 Seiten
nachfüllbar:
Nein
refill:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Farbe:
cyan/magenta/gelb
Ausführung der Farbe:
mehrfarbig
Inhalt:
12 ml

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 100; Pixma IP 100 Portable; Pixma IP 100 V; Pixma IP 110; Pixma IP 110 + Battery; Pixma IP 110 Series; Pixma Mini 260; Pixma Mini 320; Pixma TR 150
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
41
1
€ 4,15*
ab € 10,87*
€ 14,69*
2 Tage
500
1
€ 7,50*
ab € 11,18*
€ 14,87*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 11,35*
€ 15,04*
2 Tage
100
1
€ 4,50*
ab € 11,29*
€ 15,07*
Lager 1682
85
1
€ 5,95*
ab € 12,83*
€ 17,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
8190A002
ab € 15,26*
Sonstiges
Canon
9818A002
ab € 10,14*
Sonstiges
Canon
1511B018
ab € 21,90*
Sonstiges
Canon
1509B012
ab € 14,56*
Sonstiges
Canon
8191A002
ab € 12,87*
Sonstiges
Canon
1033A001
ab € 21,55*
Sonstiges
Canon
1033A002
ab € 5,41*
Sonstiges
Canon
1509B001
ab € 7,10*
Sonstiges
Canon
4706A029
ab € 30,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.