Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tintenpatrone 0894B001 PFI102MBK 130ml matt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101241491
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0894B001
EAN/GTIN:
     4960999299761
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Canon Tintenpatrone Originalzubehör PFI-102MBK ca. 740 Seiten schwarz matt 130ml
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
iPF500, -510, -600, -605, -610, -610 plus, -700, -710, -720, LP17, -24
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
PFI-102MBK
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 740 Seiten
Art der Tinte:
pigmentierte Tinte
Farbe:
schwarz matt
Ausführung der Farbe:
schwarz matt
Inhalt:
130 ml

Kompatible Geräte:
Canon:
imagePROGRAF IPF 500; imagePROGRAF IPF 510; imagePROGRAF IPF 510 plus; imagePROGRAF IPF 510 Series; imagePROGRAF IPF 600; imagePROGRAF IPF 605; imagePROGRAF IPF 605 L plus; imagePROGRAF IPF 610; imagePROGRAF IPF 610 plus; imagePROGRAF IPF 610 Series; imagePROGRAF IPF 650; imagePROGRAF IPF 650 Series; imagePROGRAF IPF 655; imagePROGRAF IPF 700; imagePROGRAF IPF 710; imagePROGRAF IPF 720; imagePROGRAF IPF 750; imagePROGRAF IPF 750 MFP; imagePROGRAF IPF 750 MFP M 40; imagePROGRAF IPF 750 Series; imagePROGRAF IPF 755; imagePROGRAF IPF 755 MFP; imagePROGRAF IPF 760; imagePROGRAF IPF 760 MFP; imagePROGRAF IPF 760 MFP M 40; imagePROGRAF IPF 760 Series; imagePROGRAF IPF 765; imagePROGRAF IPF 765 MFP; imagePROGRAF IPF 765 MFP M 40; imagePROGRAF LP 17; imagePROGRAF LP 24
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
376
€ 4,15*
ab € 51,90*
€ 66,69*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 52,64*
€ 66,76*
1 Tag
20
€ 4,50*
ab € 57,90*
€ 72,69*
2 Tage
3
€ 4,50*
ab € 57,80*
€ 73,15*
Lager 1682
9
Frei Haus
ab € 68,53*
€ 86,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
PFI-102KIT
ab € 117,67*
Ähnlich
Ampertec
PFI-102KIT1
ab € 107,96*
Ähnlich
Ampertec
PFI-102KIT2
ab € 137,55*
Ähnlich
Canon
2251B001
ab € 312,25*
Ähnlich
Canon
3630B001
ab € 294,84*
Ähnlich
Canon
0895B001
ab € 51,60*
Ähnlich
Canon
0896B001
ab € 52,07*
Ähnlich
Canon
0897B001
ab € 51,16*
Ähnlich
Canon
0898B001
ab € 51,67*
Ähnlich
Canon
3631B001
ab € 49,87*
Ähnlich
Ampertec
0895B001
ab € 33,24*
Ähnlich
Ampertec
0896B001
ab € 31,88*
Ähnlich
Ampertec
0897B001
ab € 33,47*
Ähnlich
Ampertec
0894B001
ab € 33,70*
Ähnlich
Ampertec
0898B001
ab € 32,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.