Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lexmark Tintenpatrone 14N0850 100XL Nr.100XL c/m/y 3 St./Pack.


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen:
Lexmark Tintenpatrone 14N0850 100XL Nr.100XL c/m/y 3 St./Pack.
Lexmark Tintenpatrone 14N0850 100XL Nr.100XL c/m/y 3 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     2952-101021392
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     14N0850
EAN/GTIN:
     734646329422
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatrone für Lexmark
Druckerpatrone Lexmark
Druckerpatronen
Lexmark Tintenpatrone 14N0850 100XL Nr.100XL c/m/y 3 St./Pack.

Lexmark Tintenpatrone 100XL ca. 3 x 600 Seiten farbig mehrfarbig 3 St./Pack.

Sparen Sie Zeit und Geld, und schonen Sie die Umwelt mit Original-Verbrauchsmaterialien von Lexmark. Einzel-Tintenpatronen ermöglichen Ihnen eine bessere Kontrolle Ihres Tintenverbrauchs - wechseln Sie nur die benötigte Farbe aus. Die neue Vizix-Drucktechnologie bietet brillante, gestochen scharfe Ausdrucke von der ersten bis zur letzten Seite.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
Genesis S 815, Impact S 305, Interact S 605, Interpret S 405
Verwendung für Gerätetyp:
Inkjetdrucker
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
100XL
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 3 x 600 Seiten farbig
Originalzubehör:
Originalzubehör
Farbe:
cyan, magenta, gelb
Ausführung der Farbe:
mehrfarbig
Ausführung des Inhalts (Packung):
3 St./Pack.
Ausführung des Inhalts (Set):
3 St./Pack.

Kompatible Geräte:
Lexmark:
S 400 Series; S 500 Series; S 600 Series; S 800 Series; Genesis S 810 Series; Genesis S 815; Genesis S 816; Impact S 300 Series; Impact S 301; Impact S 302; Impact S 305; Impact S 308; Interact S 600 Series; Interact S 602; Interact S 605; Interact S 608; Interpret S 400 Series; Interpret S 402; Interpret S 405; Interpret S 408; Intuition S 500 Series; Intuition S 502; Intuition S 505; Intuition S 508; Pinnacle Pro 901; Platinum Pro 900 Series; Platinum Pro 902; Platinum Pro 905; Platinum Pro 908; Prestige Pro 800 Series; Prestige Pro 802; Prestige Pro 805; Prestige Pro 808; Prevail Pro 700 Series; Prevail Pro 702; Prevail Pro 705; Prevail Pro 706; Prevail Pro 707; Prevail Pro 708; Prevail Pro 709; Pro 200 Series; Pro 700 Series; Pro 800 Series; Pro 900 Series; Prospect Pro 200 Series; Prospect Pro 202; Prospect Pro 205; Prospect Pro 208; Prospect Pro 209
Angebote (23)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,15*
ab € 45,88*
€ 50,27*
pro Packung
€ 4,85*
ab € 46,33*
€ 50,81*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 46,33*
€ 50,81*
Lager 1682
pro Schachtel
€ 4,95*
ab € 47,76*
€ 52,26*
pro Schachtel
€ 14,95*
ab € 48,71*
€ 53,08*
pro Schachtel
€ 4,95*
ab € 48,81*
€ 53,19*
pro Schachtel
€ 4,90*
ab € 48,99*
€ 53,38*
pro Schachtel
€ 4,45*
ab € 49,11*
€ 53,50*
pro Schachtel
€ 2,50*
ab € 49,38*
€ 53,78*
pro Schachtel
€ 19,40*
ab € 50,07*
€ 54,49*
pro Schachtel
€ 5,50*
ab € 50,27*
€ 54,71*
pro Schachtel
€ 2,50*
ab € 50,60*
€ 55,07*
pro Schachtel
€ 4,95*
ab € 51,07*
€ 55,60*
pro Schachtel
€ 2,45*
ab € 51,47*
€ 56,02*
pro Schachtel
€ 4,19*
ab € 51,65*
€ 56,21*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 53,15*
€ 57,75*
3 Tage
k.A.
pro Schachtel
€ 4,00*
ab € 53,18*
€ 57,78*
pro Schachtel
€ 4,95*
ab € 53,98*
€ 59,56*
pro Schachtel
€ 5,00*
ab € 56,67*
€ 59,77*
pro Schachtel
€ 4,95*
ab € 58,06*
€ 61,24*
pro Schachtel
€ 4,95*
ab € 59,86*
€ 63,14*
pro Schachtel
€ 3,95*
ab € 62,52*
€ 65,93*
pro Schachtel
Frei Haus
ab € 68,12*
€ 73,68*
Menge:  Schachtel  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 52,26*
€ 62,19
pro Schachtel
ab 2 Schachteln
€ 50,24*
€ 59,79
pro Schachtel
ab 5 Schachteln
€ 48,97*
€ 58,27
pro Schachtel
ab 10 Schachteln
€ 48,67*
€ 57,92
pro Schachtel
ab 20 Schachteln
€ 47,76*
€ 56,83
pro Schachtel
1 Schachtel enthält 3 Stück (ab € 15,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
14N0849
ab € 28,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG