Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Mikrowellenherd SAMSUNG Modell CM1069A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
294-sa380-1005
Hersteller:
Saro
Herst.-Nr.:
380-1005
EAN/GTIN:
4017337380015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Mikrowellenherd SAMSUNG Modell CM1069A - Leistung: 1050 W - Inhalt: 26 Liter(B 336 x T 349 x H 225 mm) - Programmierbare Speichertasten, bis zu 20Programme möglich - Gehäuse und Garraum aus Edelstahl - 5 Leistungsstufen - Abmessungen: B 517 x T 412 x H 297 mm - Anschluss: 230 V / 1 Ph / 1,6 kW
... >
Lager 294
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert Koka-Betriebsbedarf
Weitere Suchbegriffe:
Mikrowellenofen
,
microwelle edelstahl
,
Crepe
,
Gerät
,
SARO
,
380-1005
,
Zubereitung
,
Heiß
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 5 Tage
max. 11 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 774
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 327,50*
€ 348,76*
Lager 294
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 473,25*
€ 496,63*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 294
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,63*
€ 590,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,41*
€ 582,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,25*
€ 563,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 294
Versand:
Lager 294
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 29,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 294
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mikrowellenherd SAMSUNG CM1019A
Saro
380-1015
ab € 570,56*
Ähnlich
Mikrowellenherd Samsung Modell CM1019A
Saro
380-1010
ab € 570,56*
Ähnlich
Mikrowellenherd SAMSUNG Modell CM1919A
Saro
380-1040
ab € 767,53*
Ähnlich
Mikrowellenherd SAMSUNG Modell CM1929A
Saro
380-1045
ab € 767,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG