Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Wok-Induktionskocher Modell COLDFIRE CW-50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wok-Induktionskocher Modell COLDFIRE CW-50A
Wok-Induktionskocher Modell COLDFIRE CW-50A
Artikel-Nr.:
     294-sa301-1080
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     301-1080
EAN/GTIN:
     4017337301225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Induktions-Wok
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Wok - Induktionskocher Modell COLDFIRE CW - 50A - Ideal zum Kochen / Warmhalten (Buffets usw.) - Vereint die Vorteile von Gas u. Elektrizität - Gehäuse aus Edelstahl - Wahlweise einstellbar: Heizstufen 1 - 19 - Einfache Bedienung - Überhitzungsschutz - Abmessungen: B 385 x T 520 x H 243 mm - Anschluss: 400 V / 3 Ph / 5 kW
Weitere Suchbegriffe: Induktionskochtafel, Induktionsplatte, Induktionswok, Kochplatte, Kochtafel, Crepe, Gerät, SARO, 301-1080, Zubereitung, Heiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 2.127,51*
€ 2.272,70*
Lager 294
10 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 3.239,64*
Preise: Lager 294
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.239,64*
€ 3.855,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 294
Versand: Lager 294
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 29,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 294
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WOK-Induktionskocher Modell COLDFIRE CW 25
Saro
301-1020
ab € 649,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG