Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Buffet-Lampe in Kupfer Modelle BONNIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffet-Lampe in Kupfer Modelle BONNIE
Buffet-Lampe in Kupfer Modelle BONNIE
Artikel-Nr.:
     294-sa172-6000
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-6000
EAN/GTIN:
     4017337172009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crepe
Gerät
SARO
172-6000
Buffet - Lampe in Kupfer Modell BONNIE - Modernes Design, wahlweise in denMaterialien Kupfer und Chrom - Infrarot - Licht hält die Speisen warm. - Optimaler Wärmeabstand zwischenLampe und Speisen 50 - 60 cm - Länge regulierbar: 85 - 185 cm - Ø Lampenschirm: 225 mm - Ø Birne: 125 mm (Osram - im Lieferumf. enth.) - Kartongröße: B 400 x T 300 x H 350 mm - Anschluss: 230 V / 1Ph / 0,25 kW - Gewicht: netto 1,2 kg / brutto 2 kg
Weitere Suchbegriffe: Zubereitung, Heiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
k.A.
€ 6,90*
ab € 189,87*
€ 204,90*
Lager 294
k.A.
Frei Haus
ab € 271,00*
€ 289,05*
Preise: Lager 294
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,05*
€ 343,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,31*
€ 339,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,13*
€ 330,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,00*
€ 322,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 294
Versand: Lager 294
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 29,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 294
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Buffet-Lampe in Chrom Modelle CLYDE
Saro
172-6005
ab € 199,62*
Ähnlich
Buffet-Lampe Modell HENRY
Saro
172-6010
ab € 124,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG