Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Polyester-Umreifungsband 19 mm 600 m 590 kp


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von Koka-Betriebsbedarf
Polyester-Umreifungsband 19 mm 600 m 590 kp
Artikel-Nr.:  294-504653
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Umreifungsband

Vorteile:

  • Polyester-Umreifungsband 19 mm 600 m 590 kp
  • extrem hohe Belastbarkeit
  • stahlbandähnliche Festigkeitswerte
  • leicht nachspannbar
  • nur geringe Dehnung
  • produktschonend
  • wetterfest.

Artikeldetails:

  • Farbe: weiß
  • Stärke: 0,5 mm
  • Breite: 19 mm
  • Zugfestigkeit: 590 kp
  • Länge: 600 m
  • Kerndurchmesser: 62 mm
  • Spulenbreite: 160 mm

Hinweise:

  • Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber und dienen der Produktbeschreibung.
  • Abbildungen ähnlich.
... > Koka-Betriebsbedarf > Verpackung / Versand / Arbeitsschutz > Umreifungsbänder
Weitere Suchbegriffe: Polyesterband, Kraftband, Umreifungsbänder
Angebote (1)
Versand
Netto
Koka-Betriebsbedarf
3 Tage
€ 5,95*
€ 59,95*
Preise von Koka-Betriebsbedarf
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 59,95*
€ 71,34
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 55,95*
€ 66,58
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 49,95*
€ 59,44
pro Rolle
Lieferzeit / Lagerstand von Koka-Betriebsbedarf
Versand von Koka-Betriebsbedarf
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Koka-Betriebsbedarf
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 59,95*
€ 71,34
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG