Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PP-Umreifungsband 905, schwarz, geprägt, 12 x 0,55


Menge:  Karton  
Produktinformationen von  Koka-Betriebsbedarf
PP-Umreifungsband 905, schwarz, geprägt, 12 x 0,55
Artikel-Nr.:  294-504566
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Vorteile:

  • PP-Umreifungsband
  • extrem hohe Belastbarkeit
  • nur geringe Dehnung
  • produktschonend
  • wetterfest.

Artikeldetails:

  • Farbe: schwarz
  • Stärke: 0,55 mm
  • Breite: 12 mm
  • Reißfestigkeit: 135kg
  • Länge: 3000 m
  • Kerndurchmesser: 200 mm

Hinweise:

  • Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber und dienen der Produktbeschreibung.
  • Abbildungen ähnlich.
... > Koka-Betriebsbedarf > Verpackung / Versand / Arbeitsschutz > Umreifungsbänder
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PP, Polypropylen, Umreifungsbänder, PP-Band, Kraftband
Angebote (1)
Versand
Netto
Koka-Betriebsbedarf 3 Tage € 5,95* € 59,90*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Koka-Betriebsbedarf
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Karton €  59,90* €  71,28 pro Karton
  1 Karton enthält 2 Rollen
Lieferzeit / Lagerstand von Koka-Betriebsbedarf
Versand von Koka-Betriebsbedarf
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,95*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Koka-Betriebsbedarf
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Polyester-Umreifungsband 16 mm 850 m 490 kp
k.A.
€ 69,95* € 83,24
Ähnlich
Polyester-Umreifungsband 19 mm 600 m 590 kp
k.A.
€ 59,95* € 71,34
Ähnlich
PP-Umreifungsband 905, schwarz, geprägt, 12 x 0,63
k.A.
€ 53,90* € 64,14
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG