Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 x Mikrofasertücher ROSE 40 x 40cm Profiqualität Gastro Microfasertuch


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
20 x Mikrofasertücher ROSE 40 x 40cm Profiqualität Gastro Microfasertuch
20 x Mikrofasertücher ROSE 40 x 40cm Profiqualität Gastro Microfasertuch
Artikel-Nr.:
     294-504477
Hersteller:
     Abena
Herst.-Nr.:
     168454
EAN/GTIN:
     5703538076299
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Mikrofasertücher in ca. 40 x 40 cm und hoher Qualität: 80% Polyester und 20% Polyamid sorgen für eine gute Reinigungsleistung und hohe Saufgähigkeit bei geringerem Verbrauch von Wasser und Reiniger. Profi- / Gastro-Qualität: 210 g/qm. Optimale Saugfähigkeit und bessere Reinigungsleistung. Reduziert den Verbrauch von Wasser und Reinigungsmitteln. Verschiedene Farben für die bessere Trennung von verschiedenen Reinungsaufgaben, Kreuzkontamination kann dadurch vermieden werden.
Weitere Informationen:
Länge:
Karton mm
Weitere Suchbegriffe: microfasertuch 40x40cm rosa, microfaser tücher, microfasertücher 40x40cm, Putztuch, Microfasertuch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 294
9
€ 7,95*
ab € 8,76*
€ 12,89*
4 Tage
99
€ 6,90*
ab € 9,30*
€ 13,64*
Preise: Lager 294
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,89*
€ 15,34
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,79*
€ 15,22
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,33*
€ 14,67
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,15*
€ 14,46
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,74*
€ 13,97
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,76*
€ 10,42
pro Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,438* pro Stück)
Lagerstand: Lager 294
Versand: Lager 294
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 294
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abena
168453
ab € 8,77*
Ähnlich
Abena
168455
ab € 8,71*
Ähnlich
Abena
168456
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.