Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Paketklebeband Packfilm braun 50 x 66 m


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Paketklebeband Packfilm braun 50 x 66 m
Paketklebeband Packfilm braun 50 x 66 m
Paketklebeband Packfilm braun 50 x 66 m
Artikel-Nr.:  294-504230
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN/GTIN:  k.A.
Braunes Paketklebeband. Breite 48 mm, 66 Meter.
... > Lager 294 > Verpackung Versand Arbeitsschutz > Paketklebeband Packfilm
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Packfilm
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
3 Tage
ab € 18,13*
  
Preis gilt ab 50 Kartons.
1 Karton enthält 36 Rollen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 20,24*
€ 24,09
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 19,95*
€ 23,74
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 19,21*
€ 22,86
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 18,76*
€ 22,32
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 18,54*
€ 22,06
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 18,13*
€ 21,57
pro Karton
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Handabroller mit Kernbremse 50mm
k.A.
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG