 | | Produktinformationen von
Koka-Betriebsbedarf | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 294-503766 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Ein Sack Ölbindemittel, universell, 25 Liter, 100 % Naturprodukt, Körnung 0,125 - 4,0 mm, schnelle und hohe Saugkraft, staubarm, Absorbtionsvermögen 85 % Öl, 100 % Wasser. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ölbekämpfung, Ölbinder, Granulat, R3 |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
Koka-Betriebsbedarf |
3 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 5,95* |
€ 10,95* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Koka-Betriebsbedarf |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
10,95* |
€
13,03 |
pro Stück |
|
ab 6 Stück |
€
9,95* |
€
11,84 |
pro Stück |
|
ab 12 Stück |
€
9,65* |
€
11,48 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Koka-Betriebsbedarf |  |
|  | Versand von Koka-Betriebsbedarf |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | € 5,95* |  | | Mindestbestellwert: € 25,00* |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Koka-Betriebsbedarf | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|