Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Banknotenzählmaschine RC E10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Banknotenzählmaschine RC E10
Banknotenzählmaschine RC E10
Banknotenzählmaschine RC E10
Artikel-Nr.:  294-503577
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN/GTIN:  k.A.
Geschwindigkeit max. 600 Noten/Minute, Einzug 100 Noten, Auswurf 200 Noten, Bündelfunktion, Gewicht 7,5 Kg, Abmessungen 35 x 24 x 21 cm.
... > Lager 294 > Bargeldbearbeitung > Zählen Prüfen Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Euronotenzähler
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
3 Tage
ab € 207,31*
  
Preis gilt ab 5 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,31*
€ 255,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,27*
€ 252,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,31*
€ 246,70
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
500 Tragetaschen 38 x 45 LDPE weiß
k.A.
ab € 24,00*
Sonstiges
838SA Frischebox 9-teiliges Set
Lock & Lock
838SA
ab € 21,69*
Sonstiges
Bäckerbeutel für ca. 8 Brötchen, 427
k.A.
427
ab € 15,48*
Sonstiges
Coffee to go -Heißgetränkebecher 250 ml 1500 Stck
k.A.
ab € 75,39*
Sonstiges
Falthandtücher, 25 x 23 cm, 1-lg., natur
k.A.
ab € 14,60*
Sonstiges
Farbband ERC 30/34/38 Gr.655 schwarz-rot
k.A.
ERC 30/34/38
ab € 10,48*
Sonstiges
Fettlöser für alle Küchen- und Grillgeräte 10 L.
k.A.
ab € 15,48*
Sonstiges
Frischhaltefolie Breite 45cm, 4 x 300m, 10my stark
k.A.
ab € 13,71*
Sonstiges
Handtuchrolle 6x Universal weiß, 22 cm, 2-lagig
k.A.
ab € 20,78*
Sonstiges
Kent Bremsenreiniger 600 ml BPC2
Kent
BPC2
ab € 12,13*
Sonstiges
Komplett-Becherspendersystem aus Edelstahl
k.A.
ab € 263,67*
Sonstiges
Müllsack, 120 L, 700x1100mm Typ 60, 250 Stk. Blau
k.A.
ab € 22,23*
Sonstiges
Paketklebeband Packfilm braun 50 x 66 m
k.A.
ab € 18,13*
Sonstiges
Pannenwarnweste Alpin nach DIN EN 471
k.A.
ab € 14,56*
Sonstiges
Pizzaboxen 26 x 26 x 3 cm 200 Stück
k.A.
ab € 22,54*
Sonstiges
PP-Umreifungsband 905, schwarz, geprägt, 12 x 0,55
k.A.
ab € 54,17*
Sonstiges
Reservekanister 5 Liter PVC schwarz
k.A.
ab € 2,79*
Sonstiges
Scheibenwascher Metallausführung mit Holzgriff
k.A.
ab € 15,44*
Sonstiges
Seifenspender, 1200 ml, 110x105x320, weiß
k.A.
ab € 22,54*
Sonstiges
Serviette weiß, 40 x 40 cm, 3-lg. 1000 Stück
k.A.
ab € 25,81*
Sonstiges
T-Shirt Boxen-Team XXL
k.A.
ab € 8,16*
Sonstiges
Thermobecher 180 ml braun-weiß 3000 Stück
k.A.
ab € 48,72*
Sonstiges
Thermorolle 80/80 m/12 blanco
Koka-Automaten
ab € 37,60*
Sonstiges
Thermorolle EC 57/25 m/12 Lastschrifttext
Koka-Automaten
ab € 23,90*
Sonstiges
Trikot-Deckel Deutschland 100 Stück
k.A.
ab € 4,59*
Sonstiges
Varta-High Energy Mignon R06 4er-Blister R06
Varta
ab € 33,83*
Sonstiges
Warnschild VORSICHT RUTSCHGEFAHR
k.A.
ab € 13,71*
Sonstiges
Wasserkanne für Fahrbahnservice 12 l orange
k.A.
ab € 9,05*
Sonstiges
WC-Lufterfrischer Automatic, programmierbar, Set
Walco
ab € 36,55*
Sonstiges
WC-Sitz mit Kinderfunktion weiß
k.A.
ab € 46,94*
Sonstiges
Wurstpappe mit Abriss 8 x 18 + 3 cm 1.000 Stück
k.A.
ab € 9,05*
Sonstiges
ZIP-Diskette 100 MB
k.A.
ab € 9,93*
Sonstiges
Zurrgurt 2-tlg Ratsche Spitzh. 50mm 2500daN 6m
k.A.
ab € 11,92*
Sonstiges
Ölbindemittel Granulat R3
k.A.
ab € 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG