Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle Typ 57/400/70 Parscheinautomaten Tankautomaten mit Warnstreifen


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Thermorolle Typ 57/400/70 Parscheinautomaten Tankautomaten mit Warnstreifen
Thermorolle Typ 57/400/70 Parscheinautomaten Tankautomaten mit Warnstreifen
Artikel-Nr.:
     294-160022
Hersteller:
     Koka-Betriebsbedarf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen

Artikeldetails:

Für Parkscheinautomaten
Papierart: Thermopapier
Mit Warnstreifen je drei Balken bei 0,5 und 32 Meter Restmenge.
Breite: 57 mm
Rollendurchmesser: ca. 210 mm
Lauflänge: min. 350 m
Kerndurchmesser: 70 mm
Grammatur: 76 g/qm
Beschichtung: außen (standard)

Hinweise:

Kassenrollen aus Thermoreaktionspapier werden in Kassendruckern eingesetzt, die kein Farbband benötigen. Die Bedruckung erfolgt durch Reaktion des Papiers auf Hitze des Thermodruckers.
Abbildungen ähnlich.

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
57 mm
Länge:
400 m | Karton mm
Kerndurchmesser:
70 mm
Rollendurchmesser:
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,53*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 10 Rollen (ab € 12,853* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 166,88*
€ 198,59
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 165,16*
€ 196,54
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 156,71*
€ 186,48
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 138,28*
€ 164,55
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 128,53*
€ 152,95
pro Karton
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 65,39*
Sonstiges
k.A.
ab € 46,31*
Sonstiges
k.A.
ab € 27,43*
Sonstiges
k.A.
ab € 21,64*
Sonstiges
k.A.
ab € 19,28*
Sonstiges
k.A.
ab € 30,42*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 29,58*
Sonstiges
k.A.
ab € 3,32*
Sonstiges
k.A.
ab € 14,64*
Sonstiges
k.A.
ab € 56,12*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 107,74*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 68,08*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 23,20*
Sonstiges
Varta
ab € 30,58*
Sonstiges
k.A.
ab € 12,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.