Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle 12 x Breite 23 cm, 2-lg., grün


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Handtuchrolle 12 x Breite 23 cm, 2-lg., grün
Handtuchrolle 12 x Breite 23 cm, 2-lg., grün
Artikel-Nr.:
     294-150823
Hersteller:
     Koka-Betriebsbedarf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039347508234
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Handtuchrolle Recyclingpapier verklebt, ca. 53 m, 12 Rollen je Karton, 2-lg., Breite 23 cm, Durchmesser: 12 cm, Farbe: grün. Preiswerte Alternative zum Original zur Verwendung in Spendern aus Eigentum des Betreibers und ohne vom Inhalt des Spenders abweichende Angaben wie z.B. Markenbezeichnungen oder Markenlogos.
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
23 mm
Länge:
70 m | Karton mm
Rollendurchmesser:
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 12 Rollen (ab € 2,09417* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 35,11*
€ 41,78
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 34,80*
€ 41,41
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 32,70*
€ 38,91
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 32,05*
€ 38,14
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 31,55*
€ 37,54
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 25,13*
€ 29,90
pro Karton
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 37,31*
Sonstiges
k.A.
ab € 21,54*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 34,33*
Sonstiges
k.A.
ab € 38,70*
Sonstiges
k.A.
ab € 38,77*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 30,15*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 33,74*
Sonstiges
k.A.
ab € 30,43*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 23,84*
Sonstiges
k.A.
ab € 30,37*
Sonstiges
k.A.
ab € 36,65*
Sonstiges
k.A.
ab € 26,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.