Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtücher, 25 x 23 cm, 2-lg., weiß 4000 Blatt


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Falthandtücher, 25 x 23 cm, 2-lg., weiß 4000 Blatt
Falthandtücher, 25 x 23 cm, 2-lg., weiß 4000 Blatt
Falthandtücher, 25 x 23 cm, 2-lg., weiß 4000 Blatt
Artikel-Nr.:
     294-150787
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039347507879
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
universal Falthandtücher, 25 x 23 cm, Verpackungseinheit 4000 Blatt, Zick-Zack-Falz, 2-lg., Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
25 mm
Länge:
23 m | Karton mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 4.000 Blätter (ab € 0,00933* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 51,02*
€ 60,71
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 49,76*
€ 59,21
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 47,81*
€ 56,89
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 47,28*
€ 56,26
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 46,44*
€ 55,26
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 37,31*
€ 44,40
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 17,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.