Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagpapier 50 cm, 350 Meter Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einschlagpapier 50 cm, 350 Meter Rolle
Einschlagpapier 50 cm, 350 Meter Rolle
Einschlagpapier 50 cm, 350 Meter Rolle
Artikel-Nr.:
     294-150735
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Weiß ohne Druck Lebensmittel geeignet
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
500 mm
Länge:
350 m | Stück mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,73*
€ 38,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 32,64*
€ 38,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,06*
€ 36,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,29*
€ 36,05
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,03*
€ 34,55
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,13*
€ 28,71
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 65,15*
Sonstiges
k.A.
ab € 46,71*
Sonstiges
k.A.
ab € 27,59*
Sonstiges
k.A.
ab € 21,62*
Sonstiges
k.A.
ab € 19,26*
Sonstiges
k.A.
ab € 30,52*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 29,45*
Sonstiges
k.A.
ab € 3,33*
Sonstiges
k.A.
ab € 14,64*
Sonstiges
k.A.
ab € 55,30*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 108,03*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 68,09*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 23,16*
Sonstiges
Varta
ab € 30,53*
Sonstiges
k.A.
ab € 12,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.