Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Müllsack, 120 L, 700 x 1100mm Typ 60, blau


Menge:  Karton  
Produktinformationen von  Koka-Betriebsbedarf
Müllsack, 120 L, 700 x 1100mm Typ 60, blau
Artikel-Nr.:  294-150693
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Perforierte Rolle, 10 x 25 Sack./Karton
... > Koka-Betriebsbedarf > Betriebs- und Küchenhygiene > Müllsäcke / Müllbeutel
Weitere Suchbegriffe: Säcke, Müllbeutel
Angebote (1)
Versand
Netto
Koka-Betriebsbedarf 3 Tage € 5,95* € 23,95*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Koka-Betriebsbedarf
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Karton €  23,95* €  28,50 pro Karton
ab 2 Kartons €  22,95* €  27,31 pro Karton
ab 4 Kartons €  21,95* €  26,12 pro Karton
  1 Karton enthält 250 Säcke
Lieferzeit / Lagerstand von Koka-Betriebsbedarf
Versand von Koka-Betriebsbedarf
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,95*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Koka-Betriebsbedarf
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Gitterabfallkorb zusammenlegbar 400x230x640
k.A.
€ 19,95* € 23,74
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG