Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Coffee to go -Heißgetränkebecher 250 ml 1500 Stck


Menge:  Karton  
Produktinformationen von  Koka-Betriebsbedarf
Coffee to go -Heißgetränkebecher 250 ml 1500 Stck
Artikel-Nr.:  294-150618
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Aus Hartpapier, beschichtet, bedruckt, 1500 Stk/Karton, 75 im Karton
... > Gastronomiebedarf > Becher "Coffee to go" und Zubehör > Becher aus Hartpapier
Weitere Suchbegriffe: Kaffeebecher, Coffee, Heißgetränkebecher, Pappbecher
Angebote (1)
Versand
Netto
Koka-Betriebsbedarf 3 Tage € 5,95* € 82,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Koka-Betriebsbedarf
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Karton €  82,50* €  98,18 pro Karton
  1 Karton enthält 1500 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Koka-Betriebsbedarf
Versand von Koka-Betriebsbedarf
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,95*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Koka-Betriebsbedarf
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Becherspender Edelstahl 58 - 80 mm
k.A.
€ 47,95* € 57,06
Zubehör Deckel für To go - Becher 200 - 300 ml 1000 Stck
k.A.
€ 30,00* € 35,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG