Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle EC 57/50 m/12 Lastschrifttext


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Thermorolle EC 57/50 m/12 Lastschrifttext
Thermorolle EC 57/50 m/12 Lastschrifttext
Artikel-Nr.:
     294-150614
Hersteller:
     Koka-Betriebsbedarf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen

Artikeldetails:

Mit Lastschrifttext auf der Rückseite
Papierart: Thermopapier
Breite: 57 mm
Rollendurchmesser: ca. 65 mm
Lauflänge: ca. 50 m
Kerndurchmesser: 12 mm
Grammatur: 55 g/qm
Beschichtung: außen (standard)

Hinweise:

Kassenrollen aus Thermoreaktionspapier werden in Kassendruckern eingesetzt, die kein Farbband benötigen. Die Bedruckung erfolgt durch Reaktion des Papiers auf Hitze des Thermodruckers.
Abbildungen ähnlich.

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
57 mm
Länge:
50 m | Karton mm
Kerndurchmesser:
12 mm
Rollendurchmesser:
65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,72*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 50 Rollen (ab € 1,7544* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 117,07*
€ 139,31
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 115,72*
€ 137,71
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 110,25*
€ 131,20
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 101,15*
€ 120,37
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 87,72*
€ 104,39
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Koka-Betriebsbedarf
ab € 24,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.