Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonrolle 70/60m/12, holzfrei


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bonrolle 70/60m/12, holzfrei
Bonrolle 70/60m/12, holzfrei
Artikel-Nr.:
     294-140442
Hersteller:
     Koka-Betriebsbedarf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen

Artikeldetails:

Papierart: Normalpapier, holzfrei, weiß
Breite: 70 mm
Rollendurchmesser: ca. 80 mm
Lauflänge: ca. 60 m
Kerndurchmesser: 12 mm
Grammatur: ca. 60 g/qm

Hinweise:

Kassenrollen aus Normalpapier werden in Kassendruckern eingesetzt, die ein Farbband benötigen.
Abbildungen ähnlich.

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
70 mm
Länge:
60 m | Karton mm
Kerndurchmesser:
12 mm
Rollendurchmesser:
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,31*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 50 Rollen (ab € 1,1462* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 76,33*
€ 90,83
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 73,11*
€ 87,00
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 70,52*
€ 83,92
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 57,31*
€ 68,20
pro Karton
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 65,33*
Sonstiges
k.A.
ab € 46,68*
Sonstiges
k.A.
ab € 27,50*
Sonstiges
k.A.
ab € 21,53*
Sonstiges
k.A.
ab € 19,27*
Sonstiges
k.A.
ab € 30,49*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 29,41*
Sonstiges
k.A.
ab € 3,31*
Sonstiges
k.A.
ab € 14,63*
Sonstiges
k.A.
ab € 56,05*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 107,40*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 68,01*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 23,04*
Sonstiges
Varta
ab € 30,44*
Sonstiges
k.A.
ab € 12,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.