Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle 60/50m/12, blanco


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Thermorolle 60/50m/12, blanco
Thermorolle 60/50m/12, blanco
Artikel-Nr.:
     294-110764
Hersteller:
     Koka-Betriebsbedarf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen

Artikeldetails:

  • Rückseite ohne Aufdruck
  • Papierart: Thermopapier
  • Breite: 60 mm
  • Rollendurchmesser: ca. 65 mm
  • Lauflänge: ca. 50 m
  • Kerndurchmesser: 12 mm
  • Grammatur: 55g
  • Beschichtung: außen (standard)

Hinweise:

  • Kassenrollen aus Thermoreaktionspapier werden in Kassendruckern eingesetzt, die kein Farbband benötigen. Die Bedruckung erfolgt durch Reaktion des Papiers auf Hitze des Thermodruckers.
  • Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber und dienen der Produktbeschreibung.
  • Abbildungen ähnlich.
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
60 mm
Länge:
50 m
Kerndurchmesser:
12 mm
Rollendurchmesser:
65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,02*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 50 Rollen (ab € 1,5004* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 99,37*
€ 118,25
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 98,42*
€ 117,12
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 94,41*
€ 112,35
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 88,32*
€ 105,10
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 75,02*
€ 89,27
pro Karton
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 65,56*
Sonstiges
k.A.
ab € 46,47*
Sonstiges
k.A.
ab € 27,59*
Sonstiges
k.A.
ab € 21,54*
Sonstiges
k.A.
ab € 19,29*
Sonstiges
k.A.
ab € 30,37*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 29,43*
Sonstiges
k.A.
ab € 3,29*
Sonstiges
k.A.
ab € 14,64*
Sonstiges
k.A.
ab € 56,00*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 107,43*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 68,10*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 23,05*
Sonstiges
Varta
ab € 30,52*
Sonstiges
k.A.
ab € 12,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.