Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle 57/50 m/12 blanco


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Thermorolle 57/50 m/12 blanco
Thermorolle 57/50 m/12 blanco
Artikel-Nr.:
     294-110494
Hersteller:
     Koka-Betriebsbedarf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen

Artikeldetails:

  • Rückseite ohne Aufdruck
  • Papierart: Thermopapier
  • Breite: 57 mm
  • Rollendurchmesser: ca. 65 mm
  • Lauflänge: ca. 50 m
  • Kerndurchmesser: 12 mm
  • Grammatur: 55g
  • Beschichtung: außen (standard)

Hinweise:

  • Kassenrollen aus Thermoreaktionspapier werden in Kassendruckern eingesetzt, die kein Farbband benötigen. Die Bedruckung erfolgt durch Reaktion des Papiers auf Hitze des Thermodruckers.
  • Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber und dienen der Produktbeschreibung.
  • Abbildungen ähnlich.
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
57 mm
Länge:
50 m | Karton mm
Kerndurchmesser:
12 mm
Rollendurchmesser:
65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,68*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 50 Rollen (ab € 1,0536* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 70,12*
€ 83,44
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 69,68*
€ 82,92
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 66,79*
€ 79,48
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 64,84*
€ 77,16
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 52,68*
€ 62,69
pro Karton
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 65,39*
Sonstiges
k.A.
ab € 46,31*
Sonstiges
k.A.
ab € 27,43*
Sonstiges
k.A.
ab € 21,64*
Sonstiges
k.A.
ab € 19,28*
Sonstiges
k.A.
ab € 30,42*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 29,58*
Sonstiges
k.A.
ab € 3,32*
Sonstiges
k.A.
ab € 14,64*
Sonstiges
k.A.
ab € 56,12*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 107,74*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 68,08*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 23,20*
Sonstiges
Varta
ab € 30,58*
Sonstiges
k.A.
ab € 12,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.