Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonrolle 76/60 m /12, holzfrei, weiß


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bonrolle 76/60 m /12, holzfrei, weiß
Bonrolle 76/60 m /12, holzfrei, weiß
Artikel-Nr.:
     294-110292
Hersteller:
     Koka-Betriebsbedarf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen

Artikeldetails:

Papierart: Normalpapier, holzfrei, weiß
Breite: 76 mm
Rollendurchmesser: ca. 80 mm
Lauflänge: ca. 60 m
Kerndurchmesser: 12 mm
Grammatur: ca. 60 g/qm

Hinweise:

Kassenrollen aus Normalpapier werden in Kassendruckern eingesetzt, die ein Farbband benötigen.
Abbildungen ähnlich.

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
76 mm
Länge:
60 m | Karton mm
Kerndurchmesser:
12 mm
Rollendurchmesser:
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,15*
  
Preis gilt ab 10 Kartons
1 Karton enthält 50 Rollen (ab € 1,543* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 85,26*
€ 101,46
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 84,93*
€ 101,07
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 81,03*
€ 96,43
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 77,15*
€ 91,81
pro Karton
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 75,35*
Sonstiges
k.A.
ab € 51,99*
Sonstiges
k.A.
ab € 32,11*
Sonstiges
k.A.
ab € 27,20*
Sonstiges
k.A.
ab € 23,92*
Sonstiges
k.A.
ab € 38,21*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 35,86*
Sonstiges
k.A.
ab € 4,26*
Sonstiges
k.A.
ab € 18,84*
Sonstiges
k.A.
ab € 69,65*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 128,60*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 81,91*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 28,67*
Sonstiges
Varta
ab € 36,32*
Sonstiges
k.A.
ab € 16,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.