Mit ihren zahlreichen Entertainment-Möglichkeiten und den Funktionen zum Dateiaustausch können Sie mit der DS107e z.B. Dateien aus dem Internet herunterladen, Multimedia-Inhalte zusammen mit dem Digital-Media-Adapter genießen, Ihre Fotos anderen übers Internet zugänglich machen, Ihren USB-Drucker im Netzwerk zur Verfügung stellen oder aber die Daten Ihres Desktop-PCs sichern.
- Elegantes und für Kühlung optimiertes Design
- Integrierter Webserver mit PHP+MySQL
- UPnP Multimedia-Server
- USB-Druckerserver
- Umfassende Backup-Lösung
- Verschlüsseltes Netzwerkbackup
- iTunes-Server
- FTP-Server mit SSL, TLS Verschlüsselung
- Bittorrent/FTP/HTTP Downloads ohne PC
- Bilderalben im Internet freigeben
- USB-Copy und Backup
- Interner Serial ATA Port
- Gigabit Ethernet-LAN
Schneller und flexibler NAS Die DS107e ermöglicht Ihnen einen schnellen Zugriff auf Ihre Daten und verfügt zudem über eine beachtliche Rechenleistung. Hierdurch ist sie nicht nur für den Einsatz in kleineren Büroumgebungen interessant, sondern auch für Poweruser, die massiv auf Serverdaten zugreifen.
Gemeinsamer Dateizugriff zwischen Windows und Mac Mit der DS107e können Windows-, Linux- und Macintosh-Benutzer nahtlos mit den gleichen Dateien arbeiten. Windows- und Linux-Benutzer können über Samba und FTP auf die DS107e zugreifen. Für Mac-Benutzer stehen Samba, FTP und AFP zur Verfügung. Durch die Unterstützung von Unicode können auch Dateien in unterschiedlichen Sprachen problemlos koexistieren. Der Zugriff auf die Dateien eines NAS-Servers ist nicht mehr länger auf Ihr LAN beschränkt. Durch den webbasierten Dateimanager können Sie mit einem einfachen Webbrowser Dateien vom Server herunterladen oder darauf ablegen. Ohne die Zwischenstation über Ihren Desktop-PC wird so auch die Zeit für das Verschieben Ihrer Dateien von einem Ordner in einen anderen reduziert.
Print Server Machen Sie aus Ihrem USB-Drucker ganz einfach einen LAN-Drucker (Beachten Sie die Liste der kompatiblen Drucker). Es werden eine Vielzahl an Druckern unterstützt und die Einrichtung ist dank eines einfach zu bedienenden Installations-Assistenten schnell und unkompliziert.
Gut gekühlt und leise Die DS107e hat ein brandneues Gehäusedesign. Ihr elegantes Weiß, die gute Luftzirkulation zusammen mit dem geräuscharmen Lüfterbetrieb heben die DS107e auf eine neue Stufe der Synology Diskstation-Serien.
Download Station Durch die integrierte Download Station wird Ihre DS107e zu einer 24/7 Download-Zentrale. Sie müssen lediglich die BitTorrent/HTTP/FTP-Links in den Synology Download Redirector schieben, und die Dateien werden auf die DS107e heruntergeladen ohne dass Ihr PC deswegen angeschaltet sein muss. Der webbasierte Downloadmanager ermöglicht es Ihnen zudem, Ihre Download-Aufträge aus der Ferne mit einem Webbrowser zu verwalten.
Multimedia Server Mit dem Multimediadienst können Sie Fotos, Musik und Videos über einen UPnP-fähigen digitalen Media-Adapter auf Ihrem Fernseher bzw. Ihrer Stereoanlage hören und/oder betrachten.
Photo Station 2 Die Photo Station 2 gibt Ihnen die Freiheit, Ihren Freunden Fotos ohne kompliziertes Hochladen direkt im Internet zur Verfügung zu stellen. Die integrierte Album-Kontrolle sorgt dafür, dass sie auch ausschließlich in die Hände der richtigen Personen gelangen. Besucher können sogar Kommentare zu den Fotos hinterlassen, über jeden Kommentar werden Sie mit einer Email benachrichtigt.
iTunes Server Durch den integrierten iTunes-Server können Sie Ihre auf der DS107e abgelegten Musikdateien direkt über das Netzwerk abspielen - ohne dass Sie diese erst umständlich auf Ihren Desktop-PC herunterladen müssen.
Dynamische Webseiten erstellen Auf der Web Station läuft ein Apache-Webserver, mit dem Sie mit wenigen Schritten eine dynamische Webpräsenz aufbauen können. Durch das vorinstallierte PHP+MySQL können Sie populäre Blog- oder Forensoftware auf der DS107e betreiben. Um ihre persönliche Web-Community aufzubauen, sind nicht einmal besondere IT-Kenntnisse erforderlich.
Vollständige Backup-Lösung Regelmäßige Daten-Backups wichtiger Daten sind unabdingbar, auch wenn diese lästige Arbeit oftmals gerne vernachlässigt wird. Durch die DS107e geschieht der komplette Backup-Vorgang so automatisch, dass er nicht mehr Ihrer Aufmerksamkeit bedarf. Die verschiedenen Backupmöglichkeiten bieten Lösungen für jede erdenkliche Anforderung. Mit dem Netzwerkbackup können Sie Ihre Daten auf einem anderen Produkt von Synology sichern, das ebenfalls diese Funktion unterstützt. Das lokale Backup ermöglicht es Ihnen, die Daten von der DS107e auf eine externe Festplatte zu sichern, die an der DS107e über den USB-Port oder den eSATA-Port angeschlossen ist. Mit der USB-Kopierfunktion ist es extrem komfortabel, Ihre Daten von einem USB-Flash-Laufwerk auf die DS107e zu sichern. Hierzu ist nur ein Druck auf die Kopiertaste erforderlich - Sie müssen sich dazu nicht einmal auf der Management-Seite anmelden. Das Desktop-Backup vereinfacht die Sicherung Ihres Desktop durch den Synology Data Replicator II. PC-Benutzer werden gefallen an dem einfach zu bedienenden Backup-Tool finden, mit dem sie ihre wichtigen Daten automatisch sichern lassen können.
Umweltschutz Sämtliche Produkte von Synology werden unter dem Aspekt der Energieeinsparung entwickelt. Verglichen mit PC-basierten Serverprodukten haben die Produkte von Synology einen weitaus geringeren Energiebedarf. Das schont nicht nur Ihren Geldbeutel, sondern trägt auch zum Umweltschutz bei. Sämtliche Produkte von Synology werden aus ROHS-konformen Teilen hergestellt und mit recycelbaren Materialien verpackt. Synology erkennt die Verantwortung, die wir als globale Bürger unserer Umwelt gegenüber haben und arbeitet kontinuierlich daran, die negativen Umwelteinflüsse zu reduzieren.