Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DrayTek Rackmount Plate


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DrayTek Rackmount Plate
DrayTek Rackmount Plate
Artikel-Nr.:
     293-100123
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4719853554733
Suchbegriffe:
DrayTek
Rackmount Plate
Vigor2820
Vigor2930

RackMount Plate

1 HE Einbauvorrichtung 19" Schrank

Highlights

  • Einbauvorrichtung für Montage im 19""-Schrank passend für die Flachbauserien (z. B. Vigor2820, Vigor2830, Vigor2850, Vigor2860, Vigor2920, Vigor2925, Vigor3200, VigorPro5300 etc.)

Spezifikationen:

  • Maße: 484mm x 42mm x 93mm
  • Gewicht: ca. 600g
  • Zubehör: 4x Montageschrauben für 19"-Schränke

Das Rackmount Plate eignet sich für die Montage der folgenden  DrayTek-Router:

  • Vigor2850-Serie
  • Vigor2860-Serie
  • Vigor2862-Serie
  • Vigor2925-Serie
  • Vigor2926-Serie
  • Vigor3200-Serie

Technische Änderungen vorbehalten

 

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Vigor5300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,84*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 33,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,74*
€ 48,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,16*
€ 45,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,69*
€ 41,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,84*
€ 40,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.